LPGモーター 10W-30ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(3件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~
1缶(20L)ほか
当日出荷から8日以内出荷
適正な粘度特性と性能添加剤の効果を長時間維持させるため、優れた酸化安定性を有する高粘度指数基油を使用し、かつ、厳選された性能添加剤を配合し、ロングライフを実現させました。また厳選された性能添加剤をバランス良く配合することで、優れた耐摩耗性能、清浄性能を実現しています。
用途省燃費性に優れたLPG車専用油SAE10W-30危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ベースオイル鉱物油危険物の性状非水溶性
LPGモーターENEOS(旧:JXTGエネルギー)¥99,980税込¥109,978
1缶(200L)
8日以内出荷
LPGモーターは長時間にわたる連続運転、あるいは発進停止の多い都市内でのノロノロ運転においてもエンジン性能が十分に発揮できるよう、高性能基油に厳選された洗浄分散剤、酸化防止剤、磨耗防止剤、消泡剤などの各種添加剤をバランスよく配合したエンジンオイルです。
用途LPG車ならびにディーゼル乗用車ベースオイル鉱物油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
GE-L(N)ENEOS(旧:JXTGエネルギー)8日以内出荷
中型・大型用ガスエンジン油
容量(L)20危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
ガスエンジンオイル M40(M)ENEOS(旧:JXTGエネルギー)8日以内出荷
中型・大型用ガスエンジン油(低灰分・長寿命型)(可燃性液体類)
容量(L)20危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
TESオイル HD30ENEOS(旧:JXTGエネルギー)8日以内出荷
容量(L)20危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
TESオイル GXL-193BENEOS(旧:JXTGエネルギー)8日以内出荷
中型・大型用ガスエンジン油(高灰分型)
SAE25W-50容量(L)20危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
TESオイル GP30ENEOS(旧:JXTGエネルギー)8日以内出荷
中型用ガスエンジン油(合成型)
容量(L)20危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
TESオイル GH30AENEOS(旧:JXTGエネルギー)8日以内出荷
容量(L)20危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
『エンジンオイル』には他にこんなカテゴリがあります
自動車用オイル・ケミカル の新着商品
ページ: 1/ 3