絞り込み
ケーブル長(m)
コネクタ形状
シールド
プラグ
IEEE1394ケーブルとは、パソコンや周辺機器をつないでデータ転送を行う際に使用されるケーブルです。主にApple社のパソコンや周辺機器で多く利用されています。プラグ&プレイ・ホットプラグに対応。コネクタ形状は6pin、4pin、9pinが存在しており、接続する機器ごとに使い分ける必要があります。また、使用するケーブルによって最大接続可能数・最高伝送速度が変わってくるので、使用する際には注意が必要です。

IEEE1394ケーブル 9ピン-6ピン FireWireケーブル ホワイト
エレコム¥2,798税込¥3,0781式当日出荷IEEE1394b(9ピン)端子を持つパソコンと、IEEE1394(6ピン)端子を持つハードディスクドライブを接続できるFireWireケーブル。 IEEE1394b(9ピン)端子を装備したパソコンと、IEEE1394(6ピン)端子を装備したハードディスクドライブなどを接続できるFireWireケーブルです。 最大400Mbpsのデータ転送が可能です。 外部ノイズの干渉を受けにくいツイストペアケーブルです。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。色ホワイト
『ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります
ケーブル の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら


















![3.5mmM-3.5mmFケーブル ステレオ 1.8m GB[制御機器] 3.5mmM-3.5mmFケーブル ステレオ 1.8m GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07138937-261106-02.jpg)
![3.5mmM-3.5mmFケーブル ステレオ 3m GB[制御機器] 3.5mmM-3.5mmFケーブル ステレオ 3m GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07138892-261106-02.jpg)
![3.5mmM-3.5mmMケーブル ステレオ 5m GB[制御機器] 3.5mmM-3.5mmMケーブル ステレオ 5m GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07139348-261106-02.jpg)
![3.5mmM-3.5mmモノラルケーブル 3m GB[制御機器] 3.5mmM-3.5mmモノラルケーブル 3m GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07140626-261106-02.jpg)