絞り込み
呼び
- 40
- 15(13)
- 20(15)
- 25(15)
- 32(20)
- 50(37)
- 65(33)
- 75(10)
- 80(25)
- 100(31)
- 125(13)
- 150(12)
- 200(4)
- 225(1)
- 250(2)
- 300(2)
材質
- SUS304(8)
- スチール(4)
- ステンレス(1)
- 亜鉛めっき鋼板(3)
高さ(mm)
- 100(4)
- 120(11)
- 150(11)
- 200(5)
- 250(1)
適合管外径(Φmm)
- 41.28(2)
- 42.7~89.1(2)
- 48(2)
- 48.6(16)
- 52.2(2)
- 61(1)
- 63(5)
ブランド
- アカギ(24)
- 昭和コーポレーション(5)
- エスコ(3)
- カクダイ(1)
- タカヤマ金属工業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(19)
RoHS10物質対応
フロアーバンドとは、配管を固定したり、高さを調節したりするための道具で、レベルバンドとも呼ばれています。メンテナンスや調整が容易なように工夫されているものが多く、ワンタッチで配管を取り外したり微調整できるようなものがワンタッチレベルバンド。締め付けるためのナットを外さず、緩めるだけで配管を付けたり、外したりすることができるフロアーバンドもあります。材質はSUS・スチール電気亜鉛メッキ・高耐食溶融メッキ鋼板などで、使用環境に応じて選択することが必要です。
「呼び」から絞り込む
15(13)
20(15)
25(15)
32(20)
40
50(37)
65(33)
80(25)
100(31)
125(13)

セットフロアーナット付プレート(SGP・VP)
アカギ(1件のレビュー)¥469~税込¥516~1個当日出荷から7日以内出荷排水管(SGP・VP)のレベル調整バンド。全ねじの取替え可能。電気亜鉛めっき仕上げ。全ねじを自在に取りはずすことの出来るナット付プレートを採用しました。配管高さに合せ全ねじを替える機能。表面処理電気亜鉛めっき寸法w(mm)32寸法BW3/8RoHS指令(10物質対応)対応
ステンセットフロアーナット付きプレート
アカギ(1件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷排水管(SGP・VP)のレベル調整バンド。全ねじの取替え可能。材質SUS 304製種類フロアーバンド
ワンタッチレベルバンド
タカヤマ金属工業(9件のレビュー)¥469税込¥5161個当日出荷から10日以内出荷高耐食溶融めっき鋼板で耐久性は抜群! サビや腐食に強い高耐食溶融めっき鋼板・溶融亜鉛メッキだから屋内なら100年以上の耐久性があります。クロムフリー仕上げだから環境にやさしいです。 メンテナンスや調整が簡単! ワンタッチで取り外しや微調整が可能、施工終了後や数年経過後のメンテンスも簡単です。 耐荷重が、1本120kgにグレードアップ! ロック金具の開発により1本あたり最低120kgの耐荷重を実現することができました。仕様塩ビ管用(VP・VU兼用)PEシート無種類フロアーバンド施工内容排水管をワンタッチではめ込んで、回転レバーをゆるめて下さい。勾配を目盛りや水平器によって合わせて下さい。調整後、回転レバーをロックすれば作業終了。
スーパーSレベルバンド
昭和コーポレーション¥589~税込¥648~1個当日出荷から6日以内出荷上部バンドの着脱が可能で無駄なナットの取り外しが不要です。バンドの抜け防止機能付きです。ナット付ベースを採用しており全ネジの着脱が可能です。ベースにアンカー穴ピッチ刻印とセンターマーク刻印があります。用途排水管(VP・GP)でレベル調整を可能とした床転がし配管の固定金具材質ユニクロメッキボルト径dW3/8寸法W1(mm)25寸法W2(mm)32寸法t1(mm)2寸法t2(mm)2.6
防振セットフロアーナット付プレート
アカギ¥599~税込¥659~1個当日出荷から7日以内出荷排水管(SGP・VP)のレベル調整バンド。防振補助バンド。3mmゴム付。電気亜鉛めっき仕上げ。表面処理電気亜鉛めっき寸法w(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応
セットフロアーナット付プレートストッパー付
アカギ(5件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷32A~80A兼用のレベル調整バンド種類フロアーバンド表面処理電気亜鉛めっき仕上げ呼び径(A)32~80
ステンレススーパーSレベルバンド
昭和コーポレーション¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から4日以内出荷上部バンドの着脱が可能で無駄なナットの取り外しが不要です。バンドの抜け防止機能付きです。ナット付ベースを採用しており全ネジの着脱が可能です。ベースにアンカー穴ピッチ刻印とセンターマーク刻印があります。用途排水管(VP・GP)でレベル調整を可能とした床転がし配管の固定金具材質SUS304ボルト径dW3/8寸法W1(mm)25寸法W2(mm)32寸法t1(mm)2寸法t2(mm)2
どぶめっきセットフロアーナット付プレート
アカギ¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷から7日以内出荷排水管(SGP・VP)のレベル調整バンド。全ねじの取替え可能。電気亜鉛めっき仕上げ。全ねじを自在に取りはずすことの出来るナット付プレートを採用しました。配管高さに合せ全ねじを替える機能。表面処理電気亜鉛めっき寸法w(mm)32寸法BW3/8RoHS指令(10物質対応)対応
防振セットフロアーナット付プレートストッパー付
アカギ¥999~税込¥1,099~1個当日出荷32A~80A兼用のレベル調整、防振補助バンド。3mmゴム付。全ねじの取替え可能。電気亜鉛めっき仕上げ。表面処理電気亜鉛めっき呼び径(A)32~80適合管外径(Φmm)42.7~89.1RoHS指令(10物質対応)対応
TNセットフロアーナット付プレート
アカギ¥429~税込¥472~1個3日以内出荷から7日以内出荷排水管(耐火二層管)のレベル調整バンド。全ねじの取替え可能。電気亜鉛めっき仕上げ。全ねじを自在に取りはずすことの出来るナット付プレートを採用しました。配管高さに合せ全ねじを替える機能。表面処理電気亜鉛めっき寸法w(mm)32寸法BW3/8RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス床バンド
昭和コーポレーション¥2,398税込¥2,6381個4日以内出荷用途本製品はSGP配管用の床貫通立て配管の振れ止め支持金具です。その他【締付BN】8×30mm材質ステンレス板厚t(mm)2板幅(mm)25
防振補助フロアーバンド EA440Cシリーズ
エスコ¥1,360~税込¥1,496~1個翌日出荷から4日以内出荷本製品のみでは振動伝達率を明確に軽減する効果はありません。材質SPHC、EPDM(電気亜鉛メッキ)取付穴径(Φmm)5×7呼び径(A)32~80
TN防振セットフロアーナット付プレート
アカギ¥729~税込¥802~1個4日以内出荷から12日以内出荷排水管(耐火二層管)のレベル調整バンド。防振補助バンド。3mmゴム付。電気亜鉛めっき仕上げ。表面処理電気亜鉛めっき寸法w(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応
ステンセットフロアーバンドのみ(SGP・VP)
アカギ¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷から7日以内出荷レベル調整用バンドのみ。SUS304製。材質SUS304寸法C(mm)25ボルト穴径(Φmm)11×14RoHS指令(10物質対応)対応
ステン床バンド10tゴム付
アカギ¥9,498税込¥10,4481個7日以内出荷SGP管用の防振補助床バンド。10mmゴム付。SUS304製。管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。材質SUS304寸法t(mm)3寸法C(mm)25寸法P(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
KPN床バンド
昭和コーポレーション¥459税込¥5051個4日以内出荷ケイプラパイプ、フネンパイプ、浅野耐火パイプなどの耐火二層管用の製品です。用途本製品は耐火二層管用の床貫通立て配管の振れ止め支持金具です。材質ユニクロメッキ
セットフロアーVプレート(SGP・VP)
アカギ¥599~税込¥659~1個当日出荷から7日以内出荷排水管のレベル調整バンド。全ねじの取替え可能。電気亜鉛めっき仕上げ。とめ穴位置とバンド端部が離れたことによりドリル作業がラク~になりました。(バンドと工具があたりません。)表面処理電気亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
ステンTNセットフロアーナット付プレート
アカギ¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷から7日以内出荷排水管(耐火二層管)のレベル調整バンド。全ねじの取替え可能。SUS304製。全ねじを自在に取りはずすことの出来るナット付プレートを採用しました。配管高さに合せ全ねじを替える機能。材質SUS304寸法H(mm)120寸法w(mm)32寸法BW3/8RoHS指令(10物質対応)対応
セットフロアーナット付プレートストッパー付
アカギ¥649~税込¥714~1個3日以内出荷から7日以内出荷32A~80A兼用のレベル調整バンド。全ねじの取替え可能。電気亜鉛めっき仕上げ。表面処理電気亜鉛めっき呼び径(A)32~80適合管外径(Φmm)42.7~89.1RoHS指令(10物質対応)対応
床バンド10tゴム付
アカギ¥1,898税込¥2,0881個3日以内出荷から7日以内出荷SGP管用の防振補助床バンド。10mmゴム付。電気亜鉛めっき仕上げ。管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。表面処理電気亜鉛めっき寸法C(mm)25寸法P(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
銅管用床バンドゴム付
アカギ¥899税込¥9891個4日以内出荷銅管用床バンド。3mmゴム付。電気亜鉛めっき仕上げ。管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。表面処理電気亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
デップ銅管用床バンド
アカギ¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷銅管用の床バンド。軟質塩ビコーティングタイプ。軟質電気亜鉛めっき仕上げ。電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。表面処理電気亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
140-275mmレベル調整バンド(VP管用)
エスコ¥1,360税込¥1,4961個翌日出荷パイプを押し込むだけの簡単施工用途排水管(VP管)のレベル調整用材質高耐食溶融メッキ鋼板スライド寸法(mm)140/275呼び径(A)40(275)適合管外径(Φmm)48
115-190mmレベル調整バンド(VP管用)
エスコ¥885税込¥9741個翌日出荷パイプを押し込むだけの簡単施工用途排水管(VP管)のレベル調整用材質高耐食溶融メッキ鋼板スライド寸法(mm)115/190呼び径(A)40(190)適合管外径(Φmm)48