絞り込み
呼び
  • 50
  • 15(13)
  • 20(15)
  • 25(15)
  • 32(20)
  • 40(34)
  • 65(33)
  • 75(10)
  • 80(25)
  • 100(31)
  • 125(13)
  • 150(12)
  • 200(4)
  • 225(1)
  • 250(2)
  • 300(2)
材質
  • SUS304(8)
  • スチール(7)
  • ステンレス(1)
  • 亜鉛めっき鋼板(3)
  • (1)
高さ(mm)
  • 100(4)
  • 120(11)
  • 150(11)
  • 200(5)
  • 245(1)
  • 250(1)
適合管外径(Φmm)
  • 42.7~89.1(2)
  • 53.98(2)
  • 60(4)
  • 60.5(16)
  • 64.1(2)
  • 73(1)
  • 75~76(2)
  • 76(3)
ブランド
  • アカギ(24)
  • エスコ(6)
  • 昭和コーポレーション(5)
  • カクダイ(1)
  • タカヤマ金属工業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(19)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
フロアーバンドとは、配管を固定したり、高さを調節したりするための道具で、レベルバンドとも呼ばれています。メンテナンスや調整が容易なように工夫されているものが多く、ワンタッチで配管を取り外したり微調整できるようなものがワンタッチレベルバンド。締め付けるためのナットを外さず、緩めるだけで配管を付けたり、外したりすることができるフロアーバンドもあります。材質はSUS・スチール電気亜鉛メッキ・高耐食溶融メッキ鋼板などで、使用環境に応じて選択することが必要です。
37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼びから絞り込む
15(13)
20(15)
25(15)
32(20)
40(34)
50
65(33)
80(25)
100(31)
125(13)
  • セットフロアーナット付プレート アカギ

    セットフロアーナット付プレート

    アカギ(18件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    排水管(SGP・VP)のレベル調整バンド
  • セットフロアーナット付プレート(SGP・VP) アカギ

    セットフロアーナット付プレート(SGP・VP)

    アカギ(1件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    排水管(SGP・VP)のレベル調整バンド。全ねじの取替え可能。電気亜鉛めっき仕上げ。全ねじを自在に取りはずすことの出来るナット付プレートを採用しました。配管高さに合せ全ねじを替える機能。
    表面処理電気亜鉛めっき寸法w(mm)32寸法BW3/8RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンセットフロアーナット付きプレート アカギ

    ステンセットフロアーナット付きプレート

    アカギ(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    排水管(SGP・VP)のレベル調整バンド。全ねじの取替え可能。
    材質SUS 304製種類フロアーバンド
  • ワンタッチレベルバンド タカヤマ金属工業

    ワンタッチレベルバンド

    タカヤマ金属工業(9件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    高耐食溶融めっき鋼板で耐久性は抜群! サビや腐食に強い高耐食溶融めっき鋼板・溶融亜鉛メッキだから屋内なら100年以上の耐久性があります。クロムフリー仕上げだから環境にやさしいです。 メンテナンスや調整が簡単! ワンタッチで取り外しや微調整が可能、施工終了後や数年経過後のメンテンスも簡単です。 耐荷重が、1本120kgにグレードアップ! ロック金具の開発により1本あたり最低120kgの耐荷重を実現することができました。
    仕様塩ビ管用(VP・VU兼用)PEシート無種類フロアーバンド施工内容排水管をワンタッチではめ込んで、回転レバーをゆるめて下さい。勾配を目盛りや水平器によって合わせて下さい。調整後、回転レバーをロックすれば作業終了。
  • スーパーSレベルバンド 昭和コーポレーション

    スーパーSレベルバンド

    昭和コーポレーション
    589税込648
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    上部バンドの着脱が可能で無駄なナットの取り外しが不要です。バンドの抜け防止機能付きです。ナット付ベースを採用しており全ネジの着脱が可能です。ベースにアンカー穴ピッチ刻印とセンターマーク刻印があります。
    用途排水管(VP・GP)でレベル調整を可能とした床転がし配管の固定金具材質ユニクロメッキボルト径dW3/8寸法W1(mm)25寸法W2(mm)32寸法t1(mm)2寸法t2(mm)2.6
  • 防振セットフロアーナット付プレート アカギ

    防振セットフロアーナット付プレート

    アカギ
    629税込692
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    排水管(SGP・VP)のレベル調整バンド。防振補助バンド。3mmゴム付。電気亜鉛めっき仕上げ。
    表面処理電気亜鉛めっき寸法w(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応
  • セットフロアーナット付プレートストッパー付 アカギ

    セットフロアーナット付プレートストッパー付

    アカギ(5件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    32A~80A兼用のレベル調整バンド
    種類フロアーバンド表面処理電気亜鉛めっき仕上げ呼び径(A)32~80
  • 床バンド アカギ

    床バンド

    アカギ(2件のレビュー)
    349税込384
    1組(2本)
    当日出荷から4日以内出荷
    SGP管用の床バンド。
    仕上電気亜鉛メッキ
  • ステンレススーパーSレベルバンド 昭和コーポレーション

    ステンレススーパーSレベルバンド

    昭和コーポレーション
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    上部バンドの着脱が可能で無駄なナットの取り外しが不要です。バンドの抜け防止機能付きです。ナット付ベースを採用しており全ネジの着脱が可能です。ベースにアンカー穴ピッチ刻印とセンターマーク刻印があります。
    用途排水管(VP・GP)でレベル調整を可能とした床転がし配管の固定金具材質SUS304ボルト径dW3/8寸法W1(mm)25寸法W2(mm)32寸法t1(mm)2寸法t2(mm)2
  • どぶめっきセットフロアーナット付プレート アカギ

    どぶめっきセットフロアーナット付プレート

    アカギ
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    排水管(SGP・VP)のレベル調整バンド。全ねじの取替え可能。電気亜鉛めっき仕上げ。全ねじを自在に取りはずすことの出来るナット付プレートを採用しました。配管高さに合せ全ねじを替える機能。
    表面処理電気亜鉛めっき寸法w(mm)32寸法BW3/8RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防振セットフロアーナット付プレートストッパー付 アカギ

    防振セットフロアーナット付プレートストッパー付

    アカギ
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    32A~80A兼用のレベル調整、防振補助バンド。3mmゴム付。全ねじの取替え可能。電気亜鉛めっき仕上げ。
    表面処理電気亜鉛めっき呼び径(A)32~80適合管外径(Φmm)42.7~89.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • TNセットフロアーナット付プレート アカギ

    TNセットフロアーナット付プレート

    アカギ
    449税込494
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    排水管(耐火二層管)のレベル調整バンド。全ねじの取替え可能。電気亜鉛めっき仕上げ。全ねじを自在に取りはずすことの出来るナット付プレートを採用しました。配管高さに合せ全ねじを替える機能。
    表面処理電気亜鉛めっき寸法w(mm)32寸法BW3/8RoHS指令(10物質対応)対応
  • レベルバンド カクダイ

    レベルバンド

    カクダイ
    649税込714
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    設置面への固定が630-105カクダイン(専用接着剤)またはビス・コンクリート釘でできます。
  • KPN床バンド 昭和コーポレーション

    KPN床バンド

    昭和コーポレーション
    479税込527
    1個
    4日以内出荷
    ケイプラパイプ、フネンパイプ、浅野耐火パイプなどの耐火二層管用の製品です。
    用途本製品は耐火二層管用の床貫通立て配管の振れ止め支持金具です。材質ユニクロメッキ
  • ステンレス床バンド 昭和コーポレーション

    ステンレス床バンド

    昭和コーポレーション
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷
    用途本製品はSGP配管用の床貫通立て配管の振れ止め支持金具です。その他【締付BN】8×30mm材質ステンレス板厚t(mm)2板幅(mm)25
  • 床バンド 昭和コーポレーション

    床バンド

    昭和コーポレーション
    359税込395
    1個
    4日以内出荷
    用途本製品はSGP配管用の床貫通立て配管の振れ止め支持金具です。材質ユニクロメッキ
  • 防振補助フロアーバンド EA440Cシリーズ エスコ

    防振補助フロアーバンド EA440Cシリーズ

    エスコ
    1,360税込1,496
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    本製品のみでは振動伝達率を明確に軽減する効果はありません。
    材質SPHC、EPDM(電気亜鉛メッキ)取付穴径(Φmm)5×7呼び径(A)32~80
  • TN防振セットフロアーナット付プレート アカギ

    TN防振セットフロアーナット付プレート

    アカギ
    739税込813
    1個
    4日以内出荷から12日以内出荷
    排水管(耐火二層管)のレベル調整バンド。防振補助バンド。3mmゴム付。電気亜鉛めっき仕上げ。
    表面処理電気亜鉛めっき寸法w(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンセットフロアーバンドのみ(SGP・VP) アカギ

    ステンセットフロアーバンドのみ(SGP・VP)

    アカギ
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    レベル調整用バンドのみ。SUS304製。
    材質SUS304寸法C(mm)25ボルト穴径(Φmm)11×14RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステン床バンド10tゴム付 アカギ

    ステン床バンド10tゴム付

    アカギ
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    SGP管用の防振補助床バンド。10mmゴム付。SUS304製。管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
    材質SUS304寸法t(mm)3寸法C(mm)25寸法P(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステン床バンド アカギ

    ステン床バンド

    アカギ
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ステンレス鋼管用の床バンド。SUS304製。
    材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • TN床バンド アカギ

    TN床バンド

    アカギ
    479税込527
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    耐火二層管(FDP)用の床バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。
    表面処理電気亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • CL床バンド アカギ

    CL床バンド

    アカギ
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    外面被覆鋼管用の床バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。
    表面処理電気亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • フロアーバンド 伸縮考慮型 エスコ

    フロアーバンド 伸縮考慮型

    エスコ
    4,380税込4,818
    1個
    翌日出荷
    管の伸縮による影響を考慮したフロアーバンドです。ナットをはずすことなく、緩める-締めるの工程でOKです。電気亜鉛めっき仕上げ。 。温排水を流す系統に塩ビ管を用いた場合(排水設備の横枝管は防火区画1m以降)、温度変化に伴う管・継手の破損、音の問題は 金具にテフロンシーを装着することにより、すべりやすくし、スライドさせることで伸縮を考慮するバンドです。
    材質スチール、テフロン(電気亜鉛メッキ)全高(mm)120取付穴径(Φmm)5×7呼び径(A)50
  • セットフロアーVプレート(SGP・VP) アカギ

    セットフロアーVプレート(SGP・VP)

    アカギ
    599税込659
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    排水管のレベル調整バンド。全ねじの取替え可能。電気亜鉛めっき仕上げ。とめ穴位置とバンド端部が離れたことによりドリル作業がラク~になりました。(バンドと工具があたりません。)
    表面処理電気亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンTNセットフロアーナット付プレート アカギ

    ステンTNセットフロアーナット付プレート

    アカギ
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    排水管(耐火二層管)のレベル調整バンド。全ねじの取替え可能。SUS304製。全ねじを自在に取りはずすことの出来るナット付プレートを採用しました。配管高さに合せ全ねじを替える機能。
    材質SUS304寸法H(mm)120寸法w(mm)32寸法BW3/8RoHS指令(10物質対応)対応
  • セットフロアーナット付プレートストッパー付 アカギ

    セットフロアーナット付プレートストッパー付

    アカギ
    649税込714
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    32A~80A兼用のレベル調整バンド。全ねじの取替え可能。電気亜鉛めっき仕上げ。
    表面処理電気亜鉛めっき呼び径(A)32~80適合管外径(Φmm)42.7~89.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンTN床バンド アカギ

    ステンTN床バンド

    アカギ
    5,998税込6,598
    1個
    7日以内出荷
    耐火二層管(FDP)用の床バンド。SUS304製。
    材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンCL床バンド アカギ

    ステンCL床バンド

    アカギ
    3,398税込3,738
    1個
    7日以内出荷
    外面被覆鋼管用の床バンド。SUS304製。
    材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • 床バンド10tゴム付 アカギ

    床バンド10tゴム付

    アカギ
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    SGP管用の防振補助床バンド。10mmゴム付。電気亜鉛めっき仕上げ。管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
    表面処理電気亜鉛めっき寸法C(mm)25寸法P(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • 銅管用床バンドゴム付 アカギ

    銅管用床バンドゴム付

    アカギ
    979税込1,077
    1個
    4日以内出荷
    銅管用床バンド。3mmゴム付。電気亜鉛めっき仕上げ。管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
    表面処理電気亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • デップ銅管用床バンド アカギ

    デップ銅管用床バンド

    アカギ
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    銅管用の床バンド。軟質塩ビコーティングタイプ。軟質電気亜鉛めっき仕上げ。電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
    表面処理電気亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • 140-275mmレベル調整バンド(VP管用) エスコ

    140-275mmレベル調整バンド(VP管用)

    エスコ
    1,480税込1,628
    1個
    翌日出荷
    パイプを押し込むだけの簡単施工
    用途排水管(VP管)のレベル調整用材質高耐食溶融メッキ鋼板スライド寸法(mm)140/275呼び径(A)50(275)適合管外径(Φmm)60
  • 115-190mmレベル調整バンド(VP管用) エスコ

    115-190mmレベル調整バンド(VP管用)

    エスコ
    975税込1,073
    1個
    翌日出荷
    パイプを押し込むだけの簡単施工
    用途排水管(VP管)のレベル調整用材質高耐食溶融メッキ鋼板スライド寸法(mm)115/190呼び径(A)50(200)適合管外径(Φmm)60
  • 130-205mmレベル調整バンド(VU管用) エスコ

    130-205mmレベル調整バンド(VU管用)

    エスコ
    975税込1,073
    1個
    4日以内出荷
    パイプを押し込むだけの簡単施工
    用途排水管(VU管)のレベル調整用材質高耐食溶融メッキ鋼板スライド寸法(mm)130/205呼び径(A)50(205)適合管外径(Φmm)60
  • 60-135mmレベル調整バンド(VU管用) エスコ

    60-135mmレベル調整バンド(VU管用)

    エスコ
    620税込682
    1個
    翌日出荷
    パイプを押し込むだけの簡単施工
    用途排水管(VU管)のレベル調整用材質高耐食溶融メッキ鋼板スライド寸法(mm)60/135呼び径(A)50(135)適合管外径(Φmm)60
  • セットフロアーナット付プレート アカギ

    セットフロアーナット付プレート

    アカギ
    499税込549
    1個
    翌々日出荷
    排水管(SGP・VP)のレベル調整バンド

吊・支持金具』には他にこんなカテゴリがあります

フロアーバンド