絞り込み
呼び
  • 75
  • 15(13)
  • 20(15)
  • 25(15)
  • 32(20)
  • 40(34)
  • 50(37)
  • 65(33)
  • 80(25)
  • 100(31)
  • 125(13)
  • 150(12)
  • 200(4)
  • 225(1)
  • 250(2)
  • 300(2)
材質
  • SUS304(2)
  • スチール(3)
  • 亜鉛めっき鋼板(1)
  • (1)
高さ(mm)
  • 100(1)
  • 120(3)
  • 150(1)
  • 165(1)
  • 200(1)
  • 245(1)
適合管外径(Φmm)
  • 89(2)
  • 102(1)
  • 104~105(2)
  • 106(3)
ブランド
  • アカギ(5)
  • エスコ(2)
  • カクダイ(1)
  • 昭和コーポレーション(1)
  • タカヤマ金属工業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
フロアーバンドとは、配管を固定したり、高さを調節したりするための道具で、レベルバンドとも呼ばれています。メンテナンスや調整が容易なように工夫されているものが多く、ワンタッチで配管を取り外したり微調整できるようなものがワンタッチレベルバンド。締め付けるためのナットを外さず、緩めるだけで配管を付けたり、外したりすることができるフロアーバンドもあります。材質はSUS・スチール電気亜鉛メッキ・高耐食溶融メッキ鋼板などで、使用環境に応じて選択することが必要です。
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼びから絞り込む
15(13)
20(15)
25(15)
32(20)
40(34)
50(37)
65(33)
80(25)
100(31)
125(13)
  • ワンタッチレベルバンド タカヤマ金属工業

    ワンタッチレベルバンド

    タカヤマ金属工業(9件のレビュー)
    509税込560
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    高耐食溶融めっき鋼板で耐久性は抜群! サビや腐食に強い高耐食溶融めっき鋼板・溶融亜鉛メッキだから屋内なら100年以上の耐久性があります。クロムフリー仕上げだから環境にやさしいです。 メンテナンスや調整が簡単! ワンタッチで取り外しや微調整が可能、施工終了後や数年経過後のメンテンスも簡単です。 耐荷重が、1本120kgにグレードアップ! ロック金具の開発により1本あたり最低120kgの耐荷重を実現することができました。
    仕様塩ビ管用(VP・VU兼用)PEシート無種類フロアーバンド施工内容排水管をワンタッチではめ込んで、回転レバーをゆるめて下さい。勾配を目盛りや水平器によって合わせて下さい。調整後、回転レバーをロックすれば作業終了。
  • TNセットフロアーナット付プレート アカギ

    TNセットフロアーナット付プレート

    アカギ
    499税込549
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    排水管(耐火二層管)のレベル調整バンド。全ねじの取替え可能。電気亜鉛めっき仕上げ。全ねじを自在に取りはずすことの出来るナット付プレートを採用しました。配管高さに合せ全ねじを替える機能。
    表面処理電気亜鉛めっき寸法w(mm)32寸法BW3/8RoHS指令(10物質対応)対応
  • レベルバンド カクダイ

    レベルバンド

    カクダイ
    799税込879
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    設置面への固定が630-105カクダイン(専用接着剤)またはビス・コンクリート釘でできます。
  • TN防振セットフロアーナット付プレート アカギ

    TN防振セットフロアーナット付プレート

    アカギ
    859税込945
    1個
    4日以内出荷から12日以内出荷
    排水管(耐火二層管)のレベル調整バンド。防振補助バンド。3mmゴム付。電気亜鉛めっき仕上げ。
    表面処理電気亜鉛めっき寸法w(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応
  • TN床バンド アカギ

    TN床バンド

    アカギ
    539税込593
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    耐火二層管(FDP)用の床バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。
    表面処理電気亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • KPN床バンド 昭和コーポレーション

    KPN床バンド

    昭和コーポレーション
    539税込593
    1個
    4日以内出荷
    ケイプラパイプ、フネンパイプ、浅野耐火パイプなどの耐火二層管用の製品です。
    用途本製品は耐火二層管用の床貫通立て配管の振れ止め支持金具です。材質ユニクロメッキ
  • ステンTNセットフロアーナット付プレート アカギ

    ステンTNセットフロアーナット付プレート

    アカギ
    4,598税込5,058
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    排水管(耐火二層管)のレベル調整バンド。全ねじの取替え可能。SUS304製。全ねじを自在に取りはずすことの出来るナット付プレートを採用しました。配管高さに合せ全ねじを替える機能。
    材質SUS304寸法H(mm)120寸法w(mm)32寸法BW3/8RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンTN床バンド アカギ

    ステンTN床バンド

    アカギ
    6,998税込7,698
    1個
    7日以内出荷
    耐火二層管(FDP)用の床バンド。SUS304製。
    材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • 145-220mmレベル調整バンド(VU管用) エスコ

    145-220mmレベル調整バンド(VU管用)

    エスコ
    1,110税込1,221
    1個
    翌日出荷
    パイプを押し込むだけの簡単施工
    用途排水管(VU管)のレベル調整用材質高耐食溶融メッキ鋼板スライド寸法(mm)145/220呼び径(A)75(220)適合管外径(Φmm)89
  • 75-150mmレベル調整バンド(VU管用) エスコ

    75-150mmレベル調整バンド(VU管用)

    エスコ
    700税込770
    1個
    翌日出荷
    パイプを押し込むだけの簡単施工
    用途排水管(VU管)のレベル調整用材質高耐食溶融メッキ鋼板スライド寸法(mm)75/150呼び径(A)75(150)適合管外径(Φmm)89

吊・支持金具』には他にこんなカテゴリがあります

フロアーバンド