フロアーバンドとは、配管を固定したり、高さを調節したりするための道具で、レベルバンドとも呼ばれています。メンテナンスや調整が容易なように工夫されているものが多く、ワンタッチで配管を取り外したり微調整できるようなものがワンタッチレベルバンド。締め付けるためのナットを外さず、緩めるだけで配管を付けたり、外したりすることができるフロアーバンドもあります。材質はSUS・スチール電気亜鉛メッキ・高耐食溶融メッキ鋼板などで、使用環境に応じて選択することが必要です。
「呼び」から絞り込む
100(16)
排水管(SGP・VP)のレベル調整バンド。全ねじの取替え可能。
材質SUS 304製
種類フロアーバンド
排水管(SGP・VP)のレベル調整バンド。全ねじの取替え可能。電気亜鉛めっき仕上げ。全ねじを自在に取りはずすことの出来るナット付プレートを採用しました。配管高さに合せ全ねじを替える機能。
材質電気亜鉛めっき
寸法w(mm)32
寸法BW3/8
RoHS指令(10物質対応)対応
上部バンドの着脱が可能で無駄なナットの取り外しが不要です。バンドの抜け防止機能付きです。ナット付ベースを採用しており全ネジの着脱が可能です。ベースにアンカー穴ピッチ刻印とセンターマーク刻印があります。
用途排水管(VP・GP)でレベル調整を可能とした床転がし配管の固定金具
材質ユニクロメッキ
ボルト径dW3/8
寸法W1(mm)25
寸法W2(mm)32
寸法t1(mm)2
寸法t2(mm)2.6
排水管(SGP・VP)のレベル調整バンド。防振補助バンド。3mmゴム付。電気亜鉛めっき仕上げ。
材質電気亜鉛めっき
寸法w(mm)32
RoHS指令(10物質対応)対応
上部バンドの着脱が可能で無駄なナットの取り外しが不要です。バンドの抜け防止機能付きです。ナット付ベースを採用しており全ネジの着脱が可能です。ベースにアンカー穴ピッチ刻印とセンターマーク刻印があります。
用途排水管(VP・GP)でレベル調整を可能とした床転がし配管の固定金具
材質SUS304
ボルト径dW3/8
寸法W1(mm)25
寸法W2(mm)32
寸法t1(mm)2
寸法t2(mm)2
排水管(SGP・VP)のレベル調整バンド。全ねじの取替え可能。電気亜鉛めっき仕上げ。全ねじを自在に取りはずすことの出来るナット付プレートを採用しました。配管高さに合せ全ねじを替える機能。
材質電気亜鉛めっき
寸法w(mm)32
寸法BW3/8
RoHS指令(10物質対応)対応
用途ステンレス鋼管用・床貫通立て配管の振れ止め支持に
材質SUS304
呼び径(A)100
適合管外径(Φmm)114.3
幅(mm)25
1個
¥4,770
税込¥5,247
翌日出荷
レベル調整用バンドのみ。SUS304製。
材質SUS304
寸法C(mm)25
ボルト穴径(Φmm)11×14
RoHS指令(10物質対応)対応
ローラーの玉はすべて鋳物製です。
用途蒸気配管などの伸縮が予想される配管にご使用下さい。
材質【バンド本体】ユニクロメッキ、【ローラー玉】鋳物
排水管のレベル調整バンド。全ねじの取替え可能。電気亜鉛めっき仕上げ。とめ穴位置とバンド端部が離れたことによりドリル作業がラク~になりました。(バンドと工具があたりません。)
材質電気亜鉛めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
SGP管用の防振補助床バンド。10mmゴム付。SUS304製。管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
材質SUS304
寸法t(mm)3
寸法C(mm)25
寸法P(mm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
SGP管用の防振補助床バンド。10mmゴム付。電気亜鉛めっき仕上げ。管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
材質電気亜鉛めっき
寸法C(mm)25
寸法P(mm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
『吊・支持金具』には他にこんなカテゴリがあります
- 吊配管金具
- 立配管金具
- 配管サドルバンド
- アングル/ブラケット
- U字金具
- フロアーバンド
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。