フロアーバンド :「排水管 支持金具」の検索結果

フロアーバンドとは、配管を固定したり、高さを調節したりするための道具で、レベルバンドとも呼ばれています。メンテナンスや調整が容易なように工夫されているものが多く、ワンタッチで配管を取り外したり微調整できるようなものがワンタッチレベルバンド。締め付けるためのナットを外さず、緩めるだけで配管を付けたり、外したりすることができるフロアーバンドもあります。材質はSUS・スチール電気亜鉛メッキ・高耐食溶融メッキ鋼板などで、使用環境に応じて選択することが必要です。
特価
本日6月14日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
多数の配管サイズを兼用できる床面横走りの排水管用支持金具です。
材質電気亜鉛めっき
1箱(10本)
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

床面の横走り排水管用の支持金具です。 電動ソケットレンチを使用し、簡単にバンドの高さ調整ができます。 ガス式鋲打ち固定、アンカービス固定どちらでもできるスチール製ベースプレートです。
材質電気亜鉛めっき
1箱(10本)
4,398 税込4,838
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

多数の配管サイズを兼用できる床面横走りの排水管用支持金具です。
材質電気亜鉛めっき
1箱(10本)
4,998 税込5,498
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

床面の横走り排水管用の支持金具です。 電動ソケットレンチを使用し、簡単にバンドの高さ調整ができます。 ガス式鋲打ち固定、アンカービス固定どちらでもできるスチール製ベースプレートです。
材質電気亜鉛めっき 寸法L(mm)242 寸法P1(mm)225 寸法P2(mm)160
1箱(10本)
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

床面の横走り排水管用の支持金具です。 電動ソケットレンチを使用し、簡単にバンドの高さ調整ができます。 接着固定、アンカービス固定どちらでもできる樹脂製ベースプレートです。 ベースプレートは幅広で安定感があり、軽量です。
材質電気亜鉛めっき
1箱(10本)
4,398 税込4,838
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

床面および天井面の横走り排水管用の支持金具です。 工具要らずで、簡単に施工できます。 簡単な作業で高さ調整と配管のバンド固定ができます。 ベースプレートの固定は、アンカービスの固定とガス式鋲打ち機での固定に対応しています。
寸法L(mm)242 寸法P1(mm)225 寸法P2(mm)160 適合管外径D(Φmm)102~104 適合管(耐火VP)-、(耐火二層管)75A
1箱(10本)
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

床面および天井面の横走り排水管用の支持金具です。 工具要らずで、簡単に施工できます。 簡単な作業で高さ調整と配管のバンド固定ができます。 ベースプレートの固定は、アンカービスの固定とガス式鋲打ち機での固定に対応しています。
1箱(10本)
4,398 税込4,838
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

『吊・支持金具』には他にこんなカテゴリがあります