フロアーバンド :「雨水 排水管」の検索結果
「呼び」から絞り込む
50(1)
管の伸縮による影響を考慮したフロアーバンドです。ナットをはずすことなく、緩める-締めるの工程でOKです。電気亜鉛めっき仕上げ。 。温排水を流す系統に塩ビ管を用いた場合(排水設備の横枝管は防火区画1m以降)、温度変化に伴う管・継手の破損、音の問題は 金具にテフロンシーを装着することにより、すべりやすくし、スライドさせることで伸縮を考慮するバンドです。
材質スチール、テフロン(電気亜鉛メッキ)
全高(mm)120
取付穴径(Φmm)5×7
呼び径(A)50
アズワン品番65-2124-08
1個
¥4,640
税込¥5,104
翌日出荷
『吊・支持金具』には他にこんなカテゴリがあります
- 吊配管金具
- 立配管金具
- 配管サドルバンド
- アングル/ブラケット
- U字金具
- フロアーバンド
吊・支持金具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。