フロアーバンド :「u管」の検索結果

フロアーバンドとは、配管を固定したり、高さを調節したりするための道具で、レベルバンドとも呼ばれています。メンテナンスや調整が容易なように工夫されているものが多く、ワンタッチで配管を取り外したり微調整できるようなものがワンタッチレベルバンド。締め付けるためのナットを外さず、緩めるだけで配管を付けたり、外したりすることができるフロアーバンドもあります。材質はSUS・スチール電気亜鉛メッキ・高耐食溶融メッキ鋼板などで、使用環境に応じて選択することが必要です。
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「呼び」から絞り込む
50(2)
75(2)
100(1)
パイプを押し込むだけの簡単施工
用途排水管(VU管)のレベル調整用 材質高耐食溶融メッキ鋼板 呼び径(A)50(205) 適合管外径(Φmm)60 スライド寸法(mm)130/205
1個
975 税込1,073
翌日出荷

パイプを押し込むだけの簡単施工
用途排水管(VU管)のレベル調整用 材質高耐食溶融メッキ鋼板 呼び径(A)75(150) 適合管外径(Φmm)89 スライド寸法(mm)75/150
1個
700 税込770
翌日出荷

パイプを押し込むだけの簡単施工
用途排水管(VU管)のレベル調整用 材質高耐食溶融メッキ鋼板 呼び径(A)50(135) 適合管外径(Φmm)60 スライド寸法(mm)60/135
1個
620 税込682
翌日出荷

パイプを押し込むだけの簡単施工
用途排水管(VU管)のレベル調整用 材質高耐食溶融メッキ鋼板 呼び径(A)100(145) 適合管外径(Φmm)114 スライド寸法(mm)70/145
1個
910 税込1,001
翌日出荷

パイプを押し込むだけの簡単施工
用途排水管(VU管)のレベル調整用 材質高耐食溶融メッキ鋼板 呼び径(A)75(220) 適合管外径(Φmm)89 スライド寸法(mm)145/220
1個
1,110 税込1,221
翌日出荷

『吊・支持金具』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング