絞り込み
呼び
- 20(2)
- 25(2)
- 32(2)
- 40(5)
- 50(5)
- 65(5)
- 75(1)
- 80(4)
- 100(5)
- 125(2)
- 150(2)
- 200(1)
材質
- SUS304(1)
- その他(1)
- ステンレス(1)
- 亜鉛めっき鋼板(9)
高さ(mm)
- 49(1)
- 53(1)
- 65(1)
- 68(1)
- 71(1)
- 92(1)
- 98(1)
- 100(5)
- 112(1)
- 120(8)
- 138(1)
- 150(8)
- 200(2)
適合管外径(Φmm)
- 27.2(2)
- 27.2~34(1)
- 34(2)
- 42.7(2)
- 42.7~48.6(1)
- 48.6(4)
- 60.5(5)
- 61(1)
- 73(1)
- 76.3(5)
- 89(1)
- 89.1(5)
- 102(1)
- 114.3(5)
- 129(1)
- 139.8(2)
- 156(1)
- 165.2(1)
- 183(1)
- 216.3(1)
ブランド
- 昭和コーポレーション
- アカギ(30)
- エスコ(22)
- 日栄インテック(18)
- カクダイ(2)
- オンダ製作所(2)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1)
- タカヤマ金属工業(1)
特価
「呼び」から絞り込む
20(2)
25(2)
32(2)
40(5)
50(5)
65(5)
80(4)
100(5)
125(2)
150(2)

スーパーSレベルバンド
昭和コーポレーション¥589~税込¥648~1個当日出荷から6日以内出荷上部バンドの着脱が可能で無駄なナットの取り外しが不要です。バンドの抜け防止機能付きです。ナット付ベースを採用しており全ネジの着脱が可能です。ベースにアンカー穴ピッチ刻印とセンターマーク刻印があります。用途排水管(VP・GP)でレベル調整を可能とした床転がし配管の固定金具材質ユニクロメッキボルト径dW3/8寸法W1(mm)25寸法W2(mm)32寸法t1(mm)2寸法t2(mm)2.6
ステンレススーパーSレベルバンド
昭和コーポレーション¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から4日以内出荷上部バンドの着脱が可能で無駄なナットの取り外しが不要です。バンドの抜け防止機能付きです。ナット付ベースを採用しており全ネジの着脱が可能です。ベースにアンカー穴ピッチ刻印とセンターマーク刻印があります。用途排水管(VP・GP)でレベル調整を可能とした床転がし配管の固定金具材質SUS304ボルト径dW3/8寸法W1(mm)25寸法W2(mm)32寸法t1(mm)2寸法t2(mm)2
スーパーS防振レベルバンド
昭和コーポレーション¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から4日以内出荷バンド内面に3tゴムを取り付けています。適合管径が兼用タイプとなっています。上部バンドの着脱が可能で無駄なナットの取り外しが不要です。バンドの抜け防止機能付きです。ナット付ベースを採用しており全ネジの着脱が可能です。用途防振補助を目的としたレベル調整を可能とした床転がし配管の固定金具材質ユニクロメッキ寸法L(mm)155寸法P1(mm)85寸法P2(mm)135ボルト径dW3/8寸法W1(mm)25寸法W2(mm)32寸法t1(mm)2寸法t2(mm)2.6適合サイズ(A)32~50
スーパーSレベルバンドD型
昭和コーポレーション¥589~税込¥648~1個当日出荷から4日以内出荷適合管径が兼用タイプとなっています。上部バンドの着脱が可能で無駄なナットの取り外しが不要です。バンドの抜け防止機能付きです。ナット付ベースを採用しており全ネジの着脱が可能です。用途排水管(VP・GP)でレベル調整を可能とした床転がし配管の固定金具材質ユニクロメッキ寸法L(mm)135寸法P1(mm)65寸法P2(mm)115ボルト径dW3/8寸法W1(mm)25寸法W2(mm)32寸法t1(mm)2寸法t2(mm)2.6適合サイズ(A)15~25
スーパーSレベルバンドD型
昭和コーポレーション¥689~税込¥758~1個4日以内出荷から7日以内出荷適合管径が兼用タイプとなっています。上部バンドの着脱が可能で無駄なナットの取り外しが不要です。バンドの抜け防止機能付きです。ナット付ベースを採用しており全ネジの着脱が可能です。用途排水管(VP・GP)でレベル調整を可能とした床転がし配管の固定金具材質ユニクロメッキボルト径dW3/8寸法W2(mm)32寸法t1(mm)2寸法t2(mm)2.6
KPN床バンド
昭和コーポレーション¥459~税込¥505~1個4日以内出荷ケイプラパイプ、フネンパイプ、浅野耐火パイプなどの耐火二層管用の製品です。用途本製品は耐火二層管用の床貫通立て配管の振れ止め支持金具です。材質ユニクロメッキ
ステンレス床バンド
昭和コーポレーション¥1,898~税込¥2,088~1個4日以内出荷用途本製品はSGP配管用の床貫通立て配管の振れ止め支持金具です。その他【締付BN】8×30mm材質ステンレス板厚t(mm)2板幅(mm)25
スーパーSレベルバンドD型
昭和コーポレーション¥599~税込¥659~1個4日以内出荷適合管径が兼用タイプとなっています。上部バンドの着脱が可能で無駄なナットの取り外しが不要です。バンドの抜け防止機能付きです。ナット付ベースを採用しており全ネジの着脱が可能です。VP30Aもサイズ対応しています。用途排水管(VP・GP)でレベル調整を可能とした床転がし配管の固定金具材質ユニクロメッキ寸法L(mm)155寸法P1(mm)85寸法P2(mm)135ボルト径dW3/8寸法W1(mm)25寸法W2(mm)32寸法t1(mm)2寸法t2(mm)2.6適合サイズ(A)32(VP30)~50
スーパーS分割フリーレベルバンド
昭和コーポレーション¥649~税込¥714~1個4日以内出荷ベース部を左右に分割でき取り付け部の状態に合わせて形状を変えられます。適合管径が兼用タイプとなっています。上部バンドの着脱が可能で無駄なナットの取り外しが不要です。バンドの抜け防止機能付きです。ナット付ベースを採用しており全ネジの着脱が可能です。用途排水管(VP・GP)でレベル調整を可能とした床転がし配管の固定金具材質ユニクロメッキ寸法L(mm)190寸法P1(mm)120寸法P2(mm)170ボルト径dW3/8寸法W1(mm)25寸法W2(mm)32寸法t1(mm)1.5寸法t2(mm)2適合サイズ(A)32~80
ローラー金物ワッパー付
昭和コーポレーション¥2,298~税込¥2,528~1個4日以内出荷ローラーの玉はすべて鋳物製です。用途蒸気配管などの伸縮が予想される配管にご使用下さい。材質【バンド本体】ユニクロメッキ、【ローラー玉】鋳物
スーパーS防振レベルバンド
昭和コーポレーション¥1,598~税込¥1,758~1個4日以内出荷バンド内面に3tゴムを取り付けています。適合管径が兼用タイプとなっています。上部バンドの着脱が可能で無駄なナットの取り外しが不要です。バンドの抜け防止機能付きです。ナット付ベースを採用しており全ネジの着脱が可能です。用途防振補助を目的としたレベル調整を可能とした床転がし配管の固定金具材質ユニクロメッキ寸法L(mm)190寸法P1(mm)120寸法P2(mm)170ボルト径dW3/8寸法W1(mm)25寸法W2(mm)32寸法t1(mm)2寸法t2(mm)2.6適合サイズ(A)65~80