フロアーバンド :「25mm」の検索結果

フロアーバンドとは、配管を固定したり、高さを調節したりするための道具で、レベルバンドとも呼ばれています。メンテナンスや調整が容易なように工夫されているものが多く、ワンタッチで配管を取り外したり微調整できるようなものがワンタッチレベルバンド。締め付けるためのナットを外さず、緩めるだけで配管を付けたり、外したりすることができるフロアーバンドもあります。材質はSUS・スチール電気亜鉛メッキ・高耐食溶融メッキ鋼板などで、使用環境に応じて選択することが必要です。
関連キーワード
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「呼び」から絞り込む
40(2)
50(2)
65(2)
80(2)
100(2)
昭和コーポレーションスーパーSレベルバンド
上部バンドの着脱が可能で無駄なナットの取り外しが不要です。バンドの抜け防止機能付きです。ナット付ベースを採用しており全ネジの着脱が可能です。ベースにアンカー穴ピッチ刻印とセンターマーク刻印があります。
用途排水管(VP・GP)でレベル調整を可能とした床転がし配管の固定金具 材質ユニクロメッキ ボルト径dW3/8 寸法W1(mm)25 寸法W2(mm)32 寸法t1(mm)2 寸法t2(mm)2.6
1個
589 税込648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

上部バンドの着脱が可能で無駄なナットの取り外しが不要です。バンドの抜け防止機能付きです。ナット付ベースを採用しており全ネジの着脱が可能です。ベースにアンカー穴ピッチ刻印とセンターマーク刻印があります。
用途排水管(VP・GP)でレベル調整を可能とした床転がし配管の固定金具 材質SUS304 ボルト径dW3/8 寸法W1(mm)25 寸法W2(mm)32 寸法t1(mm)2 寸法t2(mm)2
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

昭和コーポレーションスーパーSレベルバンドD型
適合管径が兼用タイプとなっています。上部バンドの着脱が可能で無駄なナットの取り外しが不要です。バンドの抜け防止機能付きです。ナット付ベースを採用しており全ネジの着脱が可能です。
用途排水管(VP・GP)でレベル調整を可能とした床転がし配管の固定金具 材質ユニクロメッキ ボルト径dW3/8 寸法W2(mm)32 寸法t1(mm)2 寸法t2(mm)2.6
1個
689 税込758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

昭和コーポレーションスーパーSレベルバンドD型
適合管径が兼用タイプとなっています。上部バンドの着脱が可能で無駄なナットの取り外しが不要です。バンドの抜け防止機能付きです。ナット付ベースを採用しており全ネジの着脱が可能です。VP30Aもサイズ対応しています。
用途排水管(VP・GP)でレベル調整を可能とした床転がし配管の固定金具 材質ユニクロメッキ 寸法L(mm)155 寸法P1(mm)85 寸法P2(mm)135 ボルト径dW3/8 寸法W1(mm)25 寸法W2(mm)32 寸法t1(mm)2 寸法t2(mm)2.6 適合サイズ(A)32(VP30)~50
1個
599 税込659
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

昭和コーポレーションスーパーS防振レベルバンド
バンド内面に3tゴムを取り付けています。適合管径が兼用タイプとなっています。上部バンドの着脱が可能で無駄なナットの取り外しが不要です。バンドの抜け防止機能付きです。ナット付ベースを採用しており全ネジの着脱が可能です。
用途防振補助を目的としたレベル調整を可能とした床転がし配管の固定金具 材質ユニクロメッキ 寸法L(mm)190 寸法P1(mm)120 寸法P2(mm)170 ボルト径dW3/8 寸法W1(mm)25 寸法W2(mm)32 寸法t1(mm)2 寸法t2(mm)2.6 適合サイズ(A)65~80
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

昭和コーポレーションスーパーSレベルバンドD型
適合管径が兼用タイプとなっています。上部バンドの着脱が可能で無駄なナットの取り外しが不要です。バンドの抜け防止機能付きです。ナット付ベースを採用しており全ネジの着脱が可能です。
用途排水管(VP・GP)でレベル調整を可能とした床転がし配管の固定金具 材質ユニクロメッキ 寸法L(mm)135 寸法P1(mm)65 寸法P2(mm)115 ボルト径dW3/8 寸法W1(mm)25 寸法W2(mm)32 寸法t1(mm)2 寸法t2(mm)2.6 適合サイズ(A)15~25
1個
589 税込648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

昭和コーポレーションローラー金物ワッパー付
ローラーの玉はすべて鋳物製です。
用途蒸気配管などの伸縮が予想される配管にご使用下さい。 材質【バンド本体】ユニクロメッキ、【ローラー玉】鋳物
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ベース部を左右に分割でき取り付け部の状態に合わせて形状を変えられます。適合管径が兼用タイプとなっています。上部バンドの着脱が可能で無駄なナットの取り外しが不要です。バンドの抜け防止機能付きです。ナット付ベースを採用しており全ネジの着脱が可能です。
用途排水管(VP・GP)でレベル調整を可能とした床転がし配管の固定金具 材質ユニクロメッキ 寸法L(mm)190 寸法P1(mm)120 寸法P2(mm)170 ボルト径dW3/8 寸法W1(mm)25 寸法W2(mm)32 寸法t1(mm)1.5 寸法t2(mm)2 適合サイズ(A)32~80
1個
649 税込714
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

昭和コーポレーションスーパーS防振レベルバンド
バンド内面に3tゴムを取り付けています。適合管径が兼用タイプとなっています。上部バンドの着脱が可能で無駄なナットの取り外しが不要です。バンドの抜け防止機能付きです。ナット付ベースを採用しており全ネジの着脱が可能です。
用途防振補助を目的としたレベル調整を可能とした床転がし配管の固定金具 材質ユニクロメッキ 寸法L(mm)155 寸法P1(mm)85 寸法P2(mm)135 ボルト径dW3/8 寸法W1(mm)25 寸法W2(mm)32 寸法t1(mm)2 寸法t2(mm)2.6 適合サイズ(A)32~50
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『吊・支持金具』には他にこんなカテゴリがあります