フロアーバンド :「配管支持」の検索結果
フロアーバンドとは、配管を固定したり、高さを調節したりするための道具で、レベルバンドとも呼ばれています。メンテナンスや調整が容易なように工夫されているものが多く、ワンタッチで配管を取り外したり微調整できるようなものがワンタッチレベルバンド。締め付けるためのナットを外さず、緩めるだけで配管を付けたり、外したりすることができるフロアーバンドもあります。材質はSUS・スチール電気亜鉛メッキ・高耐食溶融メッキ鋼板などで、使用環境に応じて選択することが必要です。
関連キーワード
「呼び」から絞り込む
50(4)
用途ステンレス鋼管用・床貫通立て配管の振れ止め支持に
材質SUS304
呼び径(A)50
適合管外径(Φmm)60.5
幅(mm)25
1個
¥3,550
税込¥3,905
翌日出荷
用途本製品はSGP配管用の床貫通立て配管の振れ止め支持金具です。
その他【締付BN】8×30mm
材質ステンレス
板厚t(mm)2
板幅(mm)25
『吊・支持金具』には他にこんなカテゴリがあります
- 吊配管金具
- 立配管金具
- 配管サドルバンド
- アングル/ブラケット
- U字金具
- フロアーバンド
吊・支持金具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。