カラムとは、クロマトグラフィーの液体やガスの成分を分離するガラス器具。コック付きのカラムの材質は硼珪酸ガラスを使用し、溶剤などの耐薬品性が優れているため、食品や医療分野で使用できます。フィルター付きバイオカラムは、設置した状態でフィルターを交換できることが特徴です。タイプに標準型と低圧加圧型があり、カラムの径が18mmから50mm、カラム長さも300mmから500mmまで数種類に分かれます。球形のバイオカラムは耐圧力が0.2MPaと高い圧力の分野で使用可能です。
特価
本日4月2日(木)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
液体クロマトグラフ配管用ピークチューブ 仁礼工業液体クロマトグラフ配管用ピークチューブ仁礼工業(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1袋
当日出荷から翌々日出荷
高い寸法精度を有し、優れた耐圧性と耐薬品性があります。
用途液体クロマトグラフ専用。全長(m)10外径1/16inch使用温度範囲0~260℃適合流体各種水溶液、アルコール質量(kg)0.1
クロマトグラフ管 コック付 TGK(東京硝子器械)クロマトグラフ管 コック付TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
17,820税込19,602
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
スペースFine透明共通摺合せガラス器具について

クロマトグラフィー製品』には他にこんなカテゴリがあります

カラム