カラム :「カラム管」の検索結果
カラムとは、クロマトグラフィーの液体やガスの成分を分離するガラス器具。コック付きのカラムの材質は硼珪酸ガラスを使用し、溶剤などの耐薬品性が優れているため、食品や医療分野で使用できます。フィルター付きバイオカラムは、設置した状態でフィルターを交換できることが特徴です。タイプに標準型と低圧加圧型があり、カラムの径が18mmから50mm、カラム長さも300mmから500mmまで数種類に分かれます。球形のバイオカラムは耐圧力が0.2MPaと高い圧力の分野で使用可能です。
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
PFA & CTFEクロマトカラムTK 型(基本型)は、同社独自の製品です。カラム管には、透明なPFAを使い、上下の接続部はフレアー式になっており、カラム栓は、CTFEを使用しています。分解、洗浄、組立が簡単におこなえます。組立方法は、下部のカラム栓の先端にPTFEフィルターをかぶせてカラム管のフレアー部に差込み、上下の締付ナットで固定して下さい。
分溜・分離・抽出・ろ過 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。