カラム :「ガラス管」の検索結果
カラムとは、クロマトグラフィーの液体やガスの成分を分離するガラス器具。コック付きのカラムの材質は硼珪酸ガラスを使用し、溶剤などの耐薬品性が優れているため、食品や医療分野で使用できます。フィルター付きバイオカラムは、設置した状態でフィルターを交換できることが特徴です。タイプに標準型と低圧加圧型があり、カラムの径が18mmから50mm、カラム長さも300mmから500mmまで数種類に分かれます。球形のバイオカラムは耐圧力が0.2MPaと高い圧力の分野で使用可能です。
関連キーワード
商品豆知識
充填物を固定するフィルターが加工されています。
仕様【標準節Mesh】180~240
カラム長さ(mm)300
細孔径10~20μm
充填物を固定するフィルターが加工されています。
仕様【標準節Mesh】80~120
カラム長さ(mm)300
細孔径40~50μm
充填物を固定するフィルターが加工されています。
仕様【標準節Mesh】120~180
カラム長さ(mm)300
細孔径20~30μm
充填物を固定するフィルターが加工されています。
仕様【標準節Mesh】120~180
カラム長さ(mm)300
コック【ST】15/35
細孔径20~30μm
上部摺合19/38
充填物を固定するフィルターが加工されています。
仕様【標準節Mesh】80~120
カラム長さ(mm)300
細孔径40~50μm
充填物を固定するフィルターが加工されています。
仕様【標準節Mesh】180~240
カラム長さ(mm)300
コック【ST】15/35
細孔径10~20μm
上部摺合19/38
充填物を固定するフィルターが加工されています。
仕様【標準節Mesh】180~240
カラム長さ(mm)300
細孔径10~20μm
充填物を固定するフィルターが加工されています。
仕様【標準節Mesh】120~180
カラム長さ(mm)300
細孔径20~30μm
充填物を固定するフィルターが加工されています。
仕様【標準節Mesh】80~120
カラム長さ(mm)300
コック【ST】15/35
細孔径40~50μm
上部摺合19/38
充填物を固定するフィルターが加工されています。
仕様【標準節Mesh】120~180
細孔径20~30μm
充填物を固定するフィルターが加工されています。
仕様【標準節Mesh】180~240
細孔径10~20μm
充填物を固定するフィルターが加工されています。
仕様【標準節Mesh】80~120
細孔径40~50μm
分溜・分離・抽出・ろ過 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。