カラム :「ガラス管」の検索結果

カラムとは、クロマトグラフィーの液体やガスの成分を分離するガラス器具。コック付きのカラムの材質は硼珪酸ガラスを使用し、溶剤などの耐薬品性が優れているため、食品や医療分野で使用できます。フィルター付きバイオカラムは、設置した状態でフィルターを交換できることが特徴です。タイプに標準型と低圧加圧型があり、カラムの径が18mmから50mm、カラム長さも300mmから500mmまで数種類に分かれます。球形のバイオカラムは耐圧力が0.2MPaと高い圧力の分野で使用可能です。
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途イオン交換樹脂、吸収剤等の保持管としてガス・溶媒の脱水、精製・微粒子の除去etc
1個
21,980 税込24,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バイオカラムは、ガラスフィルター、焼結SUSフィルター又は、PTFE目皿等が簡単に取りはずし可能なセパレート型フィルターです。液体、気体のカラムクロマト、濾過、分離、精製、吸着等として使用出来ます。設置したままで、フィルタ-部の交換が可能です。分離性能が非常に優れています。低価格です。部品はすべて共通なので、多用途、多目的に組み合わせて使うことができます。分解しやすく、高い洗浄効果があります。 ホルダ-部 フェノール樹脂
1個
21,980 税込24,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

タイプガラスフィルターG21コ付き
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『クロマトグラフィー製品』には他にこんなカテゴリがあります