カラム :「滴下」の検索結果

カラムとは、クロマトグラフィーの液体やガスの成分を分離するガラス器具。コック付きのカラムの材質は硼珪酸ガラスを使用し、溶剤などの耐薬品性が優れているため、食品や医療分野で使用できます。フィルター付きバイオカラムは、設置した状態でフィルターを交換できることが特徴です。タイプに標準型と低圧加圧型があり、カラムの径が18mmから50mm、カラム長さも300mmから500mmまで数種類に分かれます。球形のバイオカラムは耐圧力が0.2MPaと高い圧力の分野で使用可能です。
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PTFEコック付きの為、展開溶媒の滴下速度を調節した分離がおこなえます。カラムには脱脂綿等を使用して充填剤を詰めます。
材質ほうけい酸ガラス
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ガラスコック付きの為、展開溶媒の滴下速度を調節した分離がおこなえます。カラムには脱脂綿等を使用して充填剤を詰めます。同じ共通すり合わせ規格のオス形と上部で接続可能です。
材質ほうけい酸ガラス 寸法a(mm)300 寸法b(mm)377 コック12/30
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・PTFEコック付きの為、展開溶媒の滴下速度を調節した分離がおこなえます。 ・カラムには脱脂綿等を使って充填剤を詰めます。 ・上部には互換性のある同じSPC規格のCコーン形やTチップ形が接続可能です。
カラム長さ(mm)300 コックPTFE 材質硼珪酸ガラス-1
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

・PTFEコック付きの為、展開溶媒の滴下速度の調節と分離・精製がおこなえます。 ・カラムにはガラスフィルターが溶着されているので、そのまま充填剤を詰めて使用できます。 ・互換性のあるSPC19規格なので、上端にはCコーン形やTチップ形と、下端はSソケット形との接続が可能です。
材質ほうけい酸ガラス 寸法a(mm)300 寸法b(mm)402 下部(SPC)SPC-19 上部(SPC)SPC-19 コックTF-13 フィルター穴径(μm)100~160
1個
20,980 税込23,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・PTFEコック付きの為、展開溶媒の滴下速度の調節と分離・精製がおこなえます。 ・カラムにはガラスフィルターが溶着されているので、そのまま充填剤を詰めて使用できます。 ・互換性のあるSPC19規格なので、上端にはCコーン形やTチップ形と、下端はSソケット形との接続が可能です。
上部(SPC)SPC-19 下部(SPC)SPC-19 寸法a(mm)300 材質ほうけい酸ガラス
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『クロマトグラフィー製品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング