19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フィルター直径(Φmm)から絞り込む
真空マニホールド VMSシリーズ アズワン真空マニホールド VMSシリーズアズワン
23,760税込26,136
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
不活性ガスのガス置換用です。真空ポンプとつなぎ、ホースや三方コック等と合わせて使用可能です。
材質硼珪酸ガラス-1接続口径Φ8mm
Sterifil 500 holder 47mm 1/Pk 1PK Merck(メルクミリポア)Sterifil 500 holder 47mm 1/Pk 1PKMerck(メルクミリポア)
17,980税込19,778特価
1個
当日出荷
材質ポリスルホン ファネル, ファネル カバー, レシーバーフラスコおよびカバー; ポリプロピレン ホルダーベース, およびフィルター サポート スクリーン; シリコン ストッパー材質(シール)シリコン直径(Φcm)8.5フィルター直径(Φmm)47有効ろ過面積(cm2)15.2プレフィルター直径(Φmm)42 (thick depth prefilter) or 47 (membrane prefilter)インレット/アウトレット接続ファネル/ホルダー出口ストッパは標準的な1Lろ過用フラスコに適合高さ(cm)14.5アズワン品番61-0195-71
ガス置換用真空マニホールド 三商ガス置換用真空マニホールド三商
99,980税込109,978
1個
4日以内出荷から19日以内出荷
ArやN2などの不活性ガス下での反応実験にガスを分岐して送ります。コックを切替えることで排気とガスの注入を連続して行なえます。
ノズル外径(Φmm)10
マグネットフィルターファンネル PALL(ポール)マグネットフィルターファンネルPALL(ポール)
36,980税込40,678
1個
翌々日出荷から33日以内出荷
マグネットシールで簡単にフィルターをセットできます。 繰り返しオートクレーブ滅菌が可能です(121℃、0.1MPa(1.05kg/cm2)、15分)。 ファンネルから簡単にフィルターを取り外せます。
材質ポリフェニルスルフォン下径(Φmm)33(ゴム栓)適合フィルターΦ47mm
ディスペンサー用マニホールド Drummond Scientific Companyディスペンサー用マニホールドDrummond Scientific Company
39,980税込43,978
1個
33日以内出荷から93日以内出荷
1、000μL可変デジタル式(モデル590)または固定式(モデル390)マイクロディスペンサー用のマニホールド組合せて使用することでマイクロプレートに各種溶液を迅速に連続分注可能(測定誤差:±6%)。
ディスペンサー用マニホールド Drummond Scientific Companyディスペンサー用マニホールドDrummond Scientific Company
67,980税込74,778
1個
33日以内出荷
1、000μL可変デジタル式(モデル590)または固定式(モデル390)マイクロディスペンサー用のマニホールド組合せて使用することでマイクロプレートに各種溶液を迅速に連続分注可能(測定誤差:±6%)※マイクロディスペンサーは別売り。
アズワン品番68-0450-53
ロータリーマニフォールド SolarVac アズワンロータリーマニフォールド SolarVacアズワン
397,000税込436,700
1台
12日以内出荷
従来品と比較して省スペースで多検体を濾過することが可能です。
仕様●スループット:6サンプル●使用ポンプ例:オイルレス吸引ポンプ Rocker400(1-6685-12)、液体吸引ポンプ Aligator200(4-2220-01)●接続チューブ径(mm):内径Φ8.0材質ボディ/SUS304、制御バルブ・アダプター・メンブレンサポート・ホースコネクター/SUS316、ノブ/アルミニウム、チューブ接続部/シリコン寸法(mm)Φ340×180、ゴム栓:上径Φ42(下径Φ35)×高さ26、NO.8シリコン栓適合、モップヘッド:380×200質量(kg)8.6容量(mL)100/300/500フィルター直径(Φmm)47アズワン品番4-6634-01
真空マニホールド ガス置換用 VMFシリーズ アズワン真空マニホールド ガス置換用 VMFシリーズアズワン
82,665税込90,932
1個
当日出荷から翌々日出荷
不活性ガスのガス置換に使用するマニホールドです。両端ゴム止め仕様です。コックの切替により排気とガス注入を連続でおこなえます。
材質硼珪酸ガラス-1接続口径(Φmm)8
真空マニホールド TARSONS真空マニホールドTARSONS
89,980税込98,978
1個
8日以内出荷から10日以内出荷
材質ステンレス/PTFE製
マルチバキュームマニホールド用オプション Rockerマルチバキュームマニホールド用オプションRocker
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷
用途ルアーコネクター種別マルチバキュームマニホールド用ルアーコネクター材質シリコンゴムアズワン品番4-379-12
マニホールド Merck(メルクミリポア)マニホールドMerck(メルクミリポア)
319,800税込351,780
1個
翌々日出荷
各ホルダー台の調整バルブで個別に操作が可能です。吸引源はバルブの取り外しが可能で、マニホールド本体の左右どちらにも取り付けができます。ヘッドを交換することで、ステリフィルホルダー以外にマイクロフィル、マイクロフィルVまたはSとの接続が可能です。各パーツは手で容易に取り外すことができます。
コンビジェット・マニフォールド アズワンコンビジェット・マニフォールドアズワン
39,100税込43,010
1セット(50個)
7日以内出荷
生菌数試験用の2連マニフォールドです。マイクロザルト・e.jetポンプに直結するコンパクトな設計です。クイックコネクション採用でチューブの着脱が容易です。フィルターベースの交換で様々な容器やファネルに対応します。
マニフォールド RockerマニフォールドRocker
119,800税込131,780
1個
翌々日出荷
仕様チューブ接続径(mm):内径Φ6×外径Φ8、ゴム栓サイズ(mm):上径Φ42(下径Φ35)×高さ26材質アルミニウム型番MultiVac 310-MS本体サイズ(mm)465×130×165アズワン品番2-8387-11
マニフォールドEz-Fit(TM)マイクロフィルV/S用ヘッド Merck(メルクミリポア)マニフォールドEz-Fit(TM)マイクロフィルV/S用ヘッドMerck(メルクミリポア)
22,980税込25,278特価
1個
当日出荷から17日以内出荷
フィルターマニフォルド アズワンフィルターマニフォルドアズワン
139,000税込152,900
1個
翌々日出荷
仕様適用フィルターサイズ(mm):Φ47またはΦ50、付属品(mL):ファンネル/300×3個、カバーアズワン品番2-946-01
マニフォールド ADVANTECマニフォールドADVANTEC
249,800税込274,780
1個
5日以内出荷から41日以内出荷
多検体を同時に濾過する際に用いられるマニフォールドです。各ロートには、三方コックを装備し、常圧に戻すとき空気中の 雑菌が入らないように、エアベントフィルター用ホルダーKS-13 がセットできる設計としています。洗浄用パイプを装備しており、ホルダー内壁の 洗浄が必要な場合に便利です。
材質(本体)SUS304外径(Φmm)【吸引口】Rc1/4(ホースアダプター:11材質(コック)ボディ:真鍮(クロムメッキ) コック:PTFEコック三方コック 吸気孔にKS-13接続可
SKM-12-SS.マニフォールド ADVANTECSKM-12-SS.マニフォールドADVANTEC
226,679税込249,347
1個
41日以内出荷
品番メーカー:19316001
マニフォールド ADVANTECマニフォールドADVANTEC
209,800税込230,780
1個
41日以内出荷
多検体を同時に濾過する際に用いられるマニフォールドです。塩化ビニル(PVC)製ですので、SS測定の ように滅菌処理が不要な多検体濾過に適しています。
仕様●ブランチ数:6●洗浄用パイプ:無質量(kg)2.5品番メーカー:17313600材質(本体)PVC外径(Φmm)【吸引口】Rc1/4(ホースアダプター:11材質(コック)ボディ:PVC コック:PTFEコック二方コック 吸気孔無
マニホールドおよびリピートキット用交換部品 テフロン製マニホールド用エンドキャップ 2個入 Drummond Scientific Companyマニホールドおよびリピートキット用交換部品 テフロン製マニホールド用エンドキャップ 2個入Drummond Scientific Company
1,898税込2,088
1箱(2個)
33日以内出荷
アズワン品番68-0450-65
マニフォールド