絞り込み
「フィルター直径(Φmm)」から絞り込む

ガス置換用真空マニホールド
三商¥119,800~税込¥131,780~1個当日出荷から18日以内出荷ArやN2などの不活性ガス下での反応実験にガスを分岐して送ります。コックを切替えることで排気とガスの注入を連続して行なえます。ノズル外径(Φmm)10
フィルターマニフォルド
アズワン¥139,000税込¥152,9001個翌々日出荷仕様適用フィルターサイズ(mm):Φ47またはΦ50、付属品(mL):ファンネル/300×3個、カバーアズワン品番2-946-01
マグネットフィルターファンネル
PALL(ポール)¥38,980~税込¥42,878~1個翌々日出荷から33日以内出荷マグネットシールで簡単にフィルターをセットできます。 繰り返しオートクレーブ滅菌が可能です(121℃、0.1MPa(1.05kg/cm2)、15分)。 ファンネルから簡単にフィルターを取り外せます。材質ポリフェニルスルフォン下径(Φmm)33(ゴム栓)適合フィルターΦ47mm
マニフォールド
ADVANTEC¥249,800~税込¥274,780~1個5日以内出荷から41日以内出荷多検体を同時に濾過する際に用いられるマニフォールドです。各ロートには、三方コックを装備し、常圧に戻すとき空気中の 雑菌が入らないように、エアベントフィルター用ホルダーKS-13 がセットできる設計としています。洗浄用パイプを装備しており、ホルダー内壁の 洗浄が必要な場合に便利です。材質(本体)SUS304外径(Φmm)【吸引口】Rc1/4(ホースアダプター:11材質(コック)ボディ:真鍮(クロムメッキ) コック:PTFEコック三方コック 吸気孔にKS-13接続可
マニフォールド
ADVANTEC¥209,800税込¥230,7801個41日以内出荷多検体を同時に濾過する際に用いられるマニフォールドです。塩化ビニル(PVC)製ですので、SS測定の ように滅菌処理が不要な多検体濾過に適しています。仕様●ブランチ数:6●洗浄用パイプ:無質量(kg)2.5品番メーカー:17313600材質(本体)PVC外径(Φmm)【吸引口】Rc1/4(ホースアダプター:11材質(コック)ボディ:PVC コック:PTFEコック二方コック 吸気孔無