絞り込み
直径(Φcm)
  • 55(1)
  • 70(1)
  • 90(2)
  • 110(2)
  • 125(2)
粒子保持能(μm)
  • 5
  • 1(1)
  • 6(2)
  • 8(1)
  • 11(1)
最高使用温度(℃)
  • 120(1)
ブランド
  • ADVANTEC(1)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](1)
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
定性ろ紙とは、セルロース繊維を原料として作られることが多いろ紙のことです。科学実験で、分析したい試料中に含まれる物質を検出する際に使われる実験用品です。一般的には円形をしていますが、角型の製品もあります。厚みやろ過速度、寸法にバリエーションがあるため、用途に合わせて選択が可能です。目の細かさに応じてろ過スピードが変わるため、水酸化鉄のように比較的大きな沈殿物をろ過する場合は、目が大きくろ過スピードの速いものを、硫酸バリウムなど細かいものをろ過する場合は、目が細かくろ過スピードの遅いものを選択すると良いでしょう。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
直径(Φcm)から絞り込む
55(1)
70(1)
90(2)
110(2)
125(2)
円形定性ろ紙 No.2 ADVANTEC円形定性ろ紙 No.2ADVANTEC(18件のレビュー)
679税込747
1箱(100枚)
当日出荷から翌々日出荷
定性濾紙のなかでは、厚く、濾過速度の速い濾紙です。沈殿物をよく保持し、精密さを必要とする定性分析において一般的に用いられる濾紙です。JIS P 3081〔ろ紙(化学分析用)〕に規定される2種に相当します。αセルロース(重合度の高い純粋なセルロース)を原料としています。 定性濾紙は、本来、分析試料中に存在する物質の検出に使われますが、安価で寸法も豊富にあり、研究室や生産現場で、幅広い目的に利用されています。 適合ロートは目安です。
用途一般定性分析、理化学実験、析出結晶分別、硫黄分析(石炭・コークス・木炭など)厚さ(mm)0.26JIS規格JIS P 3801 2種最高使用温度(℃)120質量(g/m2)125使用pH範囲0~12ろ水時間(s)80吸水度(cm)8破裂強さ(kPa)122灰分0.10%仕様1包装:100枚入り粒子保持能(μm)5
定性濾紙No.2 アーテック[学校教材・教育玩具]定性濾紙No.2アーテック[学校教材・教育玩具]
880税込968
1箱(100枚)
3日以内出荷
微粒子も保持できますセット内容:本体×100
用途理科の授業・実験・観察に使う教材やワークショップ用として。粒子保持能(μm)5
ろ紙特集
おすすめ人気ランキング
定性ろ紙