絞り込み
ブランド
- アズワン
- ケニス(14)
- 三商(10)
- Kartell(カルテル)(7)
- コクゴ(6)
- ジーエルサイエンス(6)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(5)
- APEL(5)
- ND精工(5)
- 東ソークォーツ(4)
- BRAND(3)
- OPTIMA(3)
- TGK(東京硝子器械)(2)
- 東亜DKK(1)
- Thermo Fisher Scientific(1)
- サンプラテック(1)
- フロンケミカル(1)
- 藤原製作所(1)
- 関東化学(1)
- ブランドをもっと見る
特価

ディスポセル(可視光用)
アズワン¥1,340税込¥1,4741箱(100本)当日出荷お求めやすい価格でご提供。可視光波長領域の測定に適した、リーズナブルなディスポセルです。測定方向を識別するために矢印が刻印されています。材質PS
石英セル
アズワン¥8,490~税込¥9,339~1個ほか当日出荷底部はU字型になっています。 セルホルダーに入れやすく、また、洗浄が容易です。材質UV石英ガラス寸法(mm)12.5×12.5×45容量(mL)3.5タイプ2面透明光路長(mm)10測定誤差1%以内(220nm)光路幅(mm)10
ディスポセル(アクリル)
アズワン(1件のレビュー)¥4,290~税込¥4,719~1箱(100個)当日出荷測定方向の識別のためV印がエンボス表記されています。用途紫外線領域(285~750nm)測定用材質PMMA(アクリル)寸法(mm)12.5×12.5×45光路長(mm)10透過面2
ディスポセル近紫外・可視光用
アズワン¥1,890税込¥2,0791個ほか当日出荷仕様測定領域(nm):285~800材質PMMA(アクリル樹脂)光路長(mm)10サイズ(mm)12.5×12.5×45透過面2面
アズラボ石英セル 2面透明
アズワン¥6,240~税込¥6,864~1個当日出荷お求めやすい価格でご提供。精密接合仕上げですので、光路長のバラツキが少なく、接合面が丈夫です。セルホルダーに入れやすく、洗浄が容易です。接着剤不使用です。材質石英ガラス
石英セルマッチングキット
アズワン¥29,700~税込¥32,670~1セット(2個組)ほか当日出荷仕様ブランクマッチング石英標準セル(T-1)のマッチング2面透明材質UV石英ガラス寸法(mm)12.5×12.5×45容量(mL)3.5光路長(mm)10誤差1%以内(220nmで)
ガラスセル(ソーダガラス白板)
アズワン¥1,990税込¥2,1891個欠品中標準セルは全溶接で温度変化に強く、安心して使えます。 溶接部は非常に強固なうえ精密で、光学面にゆがみがなく透光面の光学性能に優れています。透過面2
分光光度計
アズワン¥649,000税込¥713,9001個当日出荷付属品USBケーブル、ガラス角セル×4本、石英角セル×2本、USBメモリー、ソフトウェア(CD)仕様スペクトルバンド幅(nm):2、波長精度(nm):±0.5、波長再現性(nm):0.3、測定方式(mm):シングルビーム(1200ライン/)、迷光(nm):0.05% T@220、340、スキャン速度(nm):最大3000/min、安定度(nm):0.0008A/h@500、セルホルダー:4連セルホルダー寸法(mm)490×385×230質量(kg)14測定範囲透過率/0~200%T、吸光率/-0.3~+3A、濃度/0~9999C電源AC100V 50/60Hz対応OSWindows(R)7/8/8.1/10(32・64bit)測定精度透過率/±0.5% T光源タングステンランプ、重水素ランプインターフェースUSB、パラレルポート波長範囲(nm)190~1100アズワン品番1-2942-01
分光光度計
アズワン¥939,000税込¥1,032,9001個当日出荷付属品USBケーブル、ガラス角セル×4本、石英角セル×2本、USBメモリー、ソフトウェア(CD)仕様スペクトルバンド幅(nm):1、波長精度(nm):±0.3、波長再現性(nm):0.2、測定方式(mm):ダブルビーム(1200ライン/)、迷光(nm):0.04% T@220、360、スキャン速度(nm):最大3000/min、安定度(nm):0.0003A/h@500、セルホルダー(mm):光路長10角セル用×2セット質量(kg)19測定範囲透過率/0~200%T、吸光率/-0.3~+3A電源AC100V 50/60Hz対応OSWindows(R)7/8/8.1/10(32・64bit)測定精度透過率/±0.3% T光源タングステンランプ、重水素ランプインターフェースUSB、パラレルポート波長範囲(nm)190~1100サイズ(mm)590×450×255アズワン品番1-2938-01商品タイプレンタル品はこちら
カウンティングバイアル(ガラス・キャップ付き)
アズワン¥93,800~税込¥103,180~1箱(500個)8日以内出荷から43日以内出荷耐薬品性に優れシンチレーション計測において良い結果が得られます。 バックグラウンドは低く、紫外線の透過率は高くなっています。 キャップは密封性がよく、文字の書き入れも可能です。容量(mL)20材質(本体)ガラス(WHEATON-33)
カウンティングバイアル(PE・キャップ付き)
アズワン¥64,300~税込¥70,730~1箱(500個)翌々日出荷から8日以内出荷計測効率を高めるために放射線透過部が薄くなっています。 密封性がよく、漏れや汚染の心配がありません。容量(mL)20材質(本体)PE(ポリエチレン)口内径×胴径×高さ(mm)16×27×61