卓上型 COD&吸光光度計HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)翌々日出荷から8日以内出荷
先進の光学システムを採用し高い精度と安定性を実現。CODの測定には二クロム酸カリウム試薬を使用。
お客様自身の溶液を用いて任意の濃度と吸光度の検量線を設けサンプル測定が可能。
バリデーター(標準液)での各波長の吸光度の検証が可能。1000データの保存機能とUSBメモリーやPCへの転送も可能。(PCではCSV形式)
付属品測定用ガラスセル4個、ガラスセル用キャップ4個、セル面清浄用布、試薬開封用はさみ、直径16mmバイアルビン&キャップ6組、バイアルアダプター、USBケーブル、ACアダプター、日本語取扱説明書質量(kg)1測定範囲(吸光度)0.000~4.000Abs、(pH)‐2.00~16.00、(温度)‐20.0~120.0℃電源充電式(約500回の吸光光度測定が可能)ただし電源ケーブルを接続すれば継続使用可能寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)177×206×97精度吸光度:±0.003Abs(1.000Absにおいて)、pH:±0.01pH(±0.2mV/25℃)、温度:±0.5℃(25℃)分解能(pH)0.01pH(±0.1mV)波長(nm)(吸光度)420、466、525、575、610動作温度、湿度範囲0~50℃、95%(結露のないこと)RoHS指令(10物質対応)対応データ転送本体からUSBメモリーまたはUSBケーブルを使用しPC接続
科学研究・開発用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
分光分析計 irisHANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)税込¥659,780¥599,800
粘度カップDKSH税込¥34,518~¥31,380~
卓上ラボバーナースタイル・インデックス(プリンス)税込¥15,378~¥13,980~