分光光度計セル :「光度計」の検索結果
関連キーワード
お求めやすい価格でご提供。可視光波長領域の測定に適した、リーズナブルなディスポセルです。測定方向を識別するために矢印が刻印されています。
材質PS
底部はU字型になっています。
セルホルダーに入れやすく、また、洗浄が容易です。
寸法(mm)12.5×12.5×45
材質UV石英ガラス
タイプ2面透明
測定誤差1%以内(220nm)
容量(mL)3.5
光路長(mm)10
光路幅(mm)10
測定方向の識別のためV印がエンボス表記されています。
用途紫外線領域(285~750nm)測定用
材質PMMA(アクリル)
寸法(mm)12.5×12.5×45
光路長(mm)10
透過面2
お求めやすい価格でご提供。精密接合仕上げですので、光路長のバラツキが少なく、接合面が丈夫です。セルホルダーに入れやすく、洗浄が容易です。接着剤不使用です。
材質石英ガラス
標準セルは全溶接で温度変化に強く、安心して使えます。
溶接部は非常に強固なうえ精密で、光学面にゆがみがなく透光面の光学性能に優れています。
透過面2
測定方向の識別のためV印がエンボス表記されています。
仕様測定領域: 可視光線(340~750nm)
材質PS(ポリスチレン)
寸法(mm)12.5×12.5×45、(光路長) 10
透過面2面
仕様ブランクマッチング石英標準セル(T-1)のマッチング2面透明
材質UV石英ガラス
寸法(mm)12.5×12.5×45
容量(mL)3.5
光路長(mm)10
誤差1%以内(220nmで)
計測効率を高めるために放射線透過部が薄くなっています。
密封性がよく、漏れや汚染の心配がありません。
容量(mL)20
材質(本体)PE(ポリエチレン)
口内径×胴径×高さ(mm)16×27×61
耐薬品性に優れシンチレーション計測において良い結果が得られます。
バックグラウンドは低く、紫外線の透過率は高くなっています。
キャップは密封性がよく、文字の書き入れも可能です。
容量(mL)20
材質(本体)ガラス(WHEATON-33)
分析・環境・測定器具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。