絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: 分光光度計セル

150件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • キュベットラック SP scienceware

    キュベットラック

    SP scienceware
    5,698税込6,268
    1ケース
    当日出荷
    キュベットの整理に便利です。 高価なキュベットに傷をつけません。
    アズワン品番2-4755-01材質PP(ポリプロピレン)寸法(mm)128×105×43穴数42個(7×6個)適合サイズセル:光路長10mm
  • 石英セルマッチングキット アズワン

    石英セルマッチングキット

    アズワン
    29,700税込32,670
    1セット(2個組)ほか
    当日出荷
    仕様ブランクマッチング石英標準セル(T-1)のマッチング2面透明材質UV石英ガラス寸法(mm)12.5×12.5×45容量(mL)3.5光路長(mm)10誤差1%以内(220nmで)
  • オートサンプラー用バイアル用 黒キャップ+セプタム LLG Labware

    オートサンプラー用バイアル用 黒キャップ+セプタム

    LLG Labware
    3,998税込4,398
    1袋(100個)
    当日出荷から10日以内出荷
    材質PP規格(キャップ)13-425
  • セル洗浄液 ケニス

    セル洗浄液

    ケニス
    2,998税込3,298
    1個(500mL)
    欠品中
    無リン酸系の液体洗浄剤で、特にセル汚染除去には優れた効果があります。
  • 石英三角セル  角ベース付 TGK(東京硝子器械)

    石英三角セル 角ベース付

    TGK(東京硝子器械)
    37,900税込41,690
    1個
    当日出荷
    仕様角ベース付TGK品番0309-15-03-01角度(°)45×45×90光路長×光路幅×高さH(mm)10×10×45
  • キュベット BIORAD

    キュベット

    BIORAD
    29,499税込32,449
    1箱(50個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    Gene Pulserシリーズ、Micro Pulserに適しています。サンプルに合せて、3種類(0.4cm/0.2cm/0.1cm)の電極間距離があります。正確な電極間距離、徹底された洗浄、堅固な構造により高い再現性を実現します。滅菌済で使いやすい個別包装です。電極間距離ごとに色分けされたキャップと包装袋です。
  • ミクロセル 東ソークォーツ

    ミクロセル

    東ソークォーツ
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    採取量が少ない試料の分析に使用されるセル・キュベットです。
    タイプ石英ガラス製種別2面透明
  • キュベットラック 宮原計量器

    キュベットラック

    宮原計量器
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    安全な留め具付きの蓋と、取り外しが可能でお手入れ簡単な差し込み部で構成されたキュベットラックです。 蓋の高さは、カバーやストッパーがついたようなセルでも収容できるよう設計されています。
    材質PP寸法(mm)115×120×60架数12穴サイズ(mm)14×14
  • マッチング・セル(2面透明) ケニス

    マッチング・セル(2面透明)

    ケニス
    13,980税込15,378
    1組(2個)ほか
    当日出荷
    透過率を揃えた石英セルのセットで、セルの個体差による測定値の誤差やバラつきを最小限に抑えることができます。 フタが付属しています。
    材質石英ガラス製(透過率のマッチング誤差:0.1%以内)光路長×光路幅×高さH(mm)10×10×45
  • 石英セル OPTIMA

    石英セル

    OPTIMA
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    材質石英ガラス光路長(mm)10外寸法(mm)12.5×12.5×45光路幅(mm)30005/10、30007/4、30006/2
  • ディスポセル PMMA製 UV用 Kartell(カルテル)

    ディスポセル PMMA製 UV用

    Kartell(カルテル)(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1セット(100個)
    当日出荷から翌々日出荷
    最大透過を得るための光学窓があります(吸光度1%)。非透過面には溝がきってあり、持ちやすく、また透過面との取り違いを防ぎます。セミマイクロは丸い注入口になっており、揮発性の溶媒を用いる場合に栓を取付けられるようになっています。
  • 石英マイクロセル ケニス

    石英マイクロセル

    ケニス
    14,980税込16,478
    1個(1個)
    当日出荷から8日以内出荷
    付属品ガラス蓋材質合成石英外寸(mm)12.5×12.5×45(光路長:10
  • ディスポーザブルキュベット セミマイクロ 500-1500ul 1箱 100個入 BIORAD

    ディスポーザブルキュベット セミマイクロ 500-1500ul 1箱 100個入

    BIORAD
    4,699税込5,169
    1箱(100個)
    翌々日出荷
    ポリスチレン製でガラス製・石英製キュベットに比べ、色素の吸着がかなり抑えられます。1本の染色液や試薬のアッセイ回数が2倍になり、1アッセイに対するコストも下がります。プロテインアッセイスタンダード法でサンプル0.05mL・染色液2.5mLにDCプロテインアッセイスタンダード法でサンプル0.05mL・A試薬(またはA'試薬)0.25mL・B試薬2.0mLにすることにより、キュベットを試験管の代わりに使用することができ、試験管からのサンプルの移し替えが不要になります。
    アズワン品番2-8341-18
  • アルミニウムスペーサー Starna Scientific Ltd. (英国スターナ、スタルナ)

    アルミニウムスペーサー

    Starna Scientific Ltd. (英国スターナ、スタルナ)
    15,980税込17,578
    1個
    翌日出荷
    通常の12.5mm×12.5mmセルホルダーで使用できます。
  • 短光路フローセル(分解型) Starna Scientific Ltd. (英国スターナ、スタルナ)

    短光路フローセル(分解型)

    Starna Scientific Ltd. (英国スターナ、スタルナ)
    62,980税込69,278
    1個
    翌日出荷
    二面透明。管寸法:2.1mm I.D. × 4mm O.D × 10mm L。CH/2049 セルホルダーを使用して下さい。
  • 短光路フローセル Starna Scientific Ltd. (英国スターナ、スタルナ)

    短光路フローセル

    Starna Scientific Ltd. (英国スターナ、スタルナ)
    62,980税込69,278
    1個
    翌日出荷から70日以内出荷
    二面透明。管寸法:2.1mm I.D. × 4mm O.D. × 16mm L
  • ISOLAB  セルラック ISOLAB

    ISOLAB セルラック

    ISOLAB
    3,298税込3,628
    1個
    5日以内出荷
    10×10×45mmのセルを12個まで収納できます。仕切板は取り外して、清掃できます。
    材質PP寸法(mm)114×111×58
  • ディスポーザブルセル コクゴ

    ディスポーザブルセル

    コクゴ
    1,898税込2,088
    1箱(100個)
    当日出荷から7日以内出荷
    受光方向を一定にする矢印付き。セル窓をくぼませて傷つきにくくしてあります。
  • スタルナ石英セル Starna Scientific Ltd. (英国スターナ、スタルナ)

    スタルナ石英セル

    Starna Scientific Ltd. (英国スターナ、スタルナ)
    28,900税込31,790
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    光学的に研磨されたセルウィンドーは熱のみにより焼き付けされているので、ひずみがありません。 セルはどの部品も均一で、化学物質による侵食を受けることもありません。 物理的及び熱によるショックや超音波振動、2~3気圧の変化にも十分耐えられます。 全てのセルは透過率をチェックし、合格したものにのみ同一のマッチコードを付けてあります。
    材質スペクトロシル(R)・石英ガラス(Q)透過率(%)80以上(200nmで)誤差1.5%以内(240nmで)
  • ディスポセル ウルトラV用PE栓 TGK(東京硝子器械)

    ディスポセル ウルトラV用PE栓

    TGK(東京硝子器械)
    4,498税込4,948
    1セット(100個)
    3日以内出荷
    05784116、05784125用PE栓
    TGK品番814-22-35-20
  • Fineテンパックスセル 二面透明 TGK(東京硝子器械)

    Fineテンパックスセル 二面透明

    TGK(東京硝子器械)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    光路幅(mm)10外幅(mm)12.5高さ(mm)45材質テンパックス
  • Fineテンパックスセル 角底 二面透明 IL50×IW10×H45 TGK(東京硝子器械)

    Fineテンパックスセル 角底 二面透明 IL50×IW10×H45

    TGK(東京硝子器械)
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    材質テンパックス寸法(mm)光路長×航路幅×高さ:IL50×IW10×H45
  • 分光光度計用ガラスセルS-10 2面透明 三商

    分光光度計用ガラスセルS-10 2面透明

    三商
    2,598税込2,858
    1個
    8日以内出荷
    幅(mm)10高さ(mm)45板厚(mm)1.25光路長(mm)10
  • 標準セル ケニス

    標準セル

    ケニス
    3,198税込3,518
    1組(2個)
    翌日出荷
    分光分析用として標準的な2面透明のキュベットです。石英ガラス製セルは紫外域の透過に優れています。
    材質ガラスタイプ2面透明外寸(mm)12.5×12.5×45入数(個)2光路長×光路幅(mm)10×10
  • セル保管ケース ケニス

    セル保管ケース

    ケニス
    5,998税込6,598
    1個(1個)
    翌日出荷
    標準セル20本(最大)を清潔に保管・収納できます。
    材質ベース/白色アクリル カバー/透明アクリル製架数20架大きさ135×115×60mm穴サイズ(mm)約18Φ
  • ディスポーザブルキュベット 1-3.5mL 100枚入 BIORAD

    ディスポーザブルキュベット 1-3.5mL 100枚入

    BIORAD
    4,699税込5,169
    1箱(100枚)
    6日以内出荷
    ポリスチレン製でガラス製・石英製キュベットに比べ、色素の吸着がかなり抑えられます。1本の染色液や試薬のアッセイ回数が2倍になり、1アッセイに対するコストも下がります。プロテインアッセイスタンダード法でサンプル0.05mL・染色液2.5mLにDCプロテインアッセイスタンダード法でサンプル0.05mL・A試薬(またはA’試薬)0.25mL・B試薬2.0mLにする事により、キュベットを試験管の代わりに使用する事ができ、試験管からのサンプルの移し替えが不要になります。
    アズワン品番2-8341-12
  • 標準角型セルUV用 Starna Scientific Ltd. (英国スターナ、スタルナ)

    標準角型セルUV用

    Starna Scientific Ltd. (英国スターナ、スタルナ)
    18,980税込20,878
    1個
    翌日出荷から70日以内出荷
    ・光オープントップ、PTFEカバー付き。・二面透明。・標準セルホルダーで使用できます。
  • サブマイクロセル Starna Scientific Ltd. (英国スターナ、スタルナ)

    サブマイクロセル

    Starna Scientific Ltd. (英国スターナ、スタルナ)
    73,980税込81,378
    1個
    翌日出荷から70日以内出荷
    容量は10ul~160ul。ブラック側板二枚+半透明側板二枚+内径断面は正方形。オープントップ、PTFEカバー付き
  • PTFE栓付角型セルUV用 Starna Scientific Ltd. (英国スターナ、スタルナ)

    PTFE栓付角型セルUV用

    Starna Scientific Ltd. (英国スターナ、スタルナ)
    33,980税込37,378
    1個
    翌日出荷から70日以内出荷
    PTFE栓付き、二面透明、標準セルホルダーで使用できます。
  • PTFE栓付きマイクロセル Starna Scientific Ltd. (英国スターナ、スタルナ)

    PTFE栓付きマイクロセル

    Starna Scientific Ltd. (英国スターナ、スタルナ)
    44,980税込49,478
    1個
    翌日出荷から70日以内出荷
    容量は標準セルの20%以下。オープントップ、PTFE栓付き。二面透明。底板肉厚3mm。標準セルホルダーで使用可
  • 超マイクロセル Starna Scientific Ltd. (英国スターナ、スタルナ)

    超マイクロセル

    Starna Scientific Ltd. (英国スターナ、スタルナ)
    139,800税込153,780
    1個
    70日以内出荷
    容量は0.5ul~10ul。二面半透明。サンプルの出し入れにはピペットの使用をお勧めします。
  • マイクロショートセル Starna Scientific Ltd. (英国スターナ、スタルナ)

    マイクロショートセル

    Starna Scientific Ltd. (英国スターナ、スタルナ)
    27,980税込30,778
    1個
    70日以内出荷
    オープントップ、PTFEカバー付き。二面透明。底板肉厚3mm。標準セルホルダーで使用可。
  • PTFE栓付角型セルIR用 Starna Scientific Ltd. (英国スターナ、スタルナ)

    PTFE栓付角型セルIR用

    Starna Scientific Ltd. (英国スターナ、スタルナ)
    36,980税込40,678
    1個
    翌日出荷から70日以内出荷
    PTFE栓付き、二面透明、標準セルホルダーで使用できます。
  • PTFE栓付セミマイクロセル Starna Scientific Ltd. (英国スターナ、スタルナ)

    PTFE栓付セミマイクロセル

    Starna Scientific Ltd. (英国スターナ、スタルナ)
    43,980税込48,378
    1個
    翌日出荷から70日以内出荷
    容量は標準セルの50%以下。PTFE栓付き。二面透明。底板肉厚3mm。標準セルホルダーで使用可
  • サブマイクロセル・マルチマイクロセル Starna Scientific Ltd. (英国スターナ、スタルナ)

    サブマイクロセル・マルチマイクロセル

    Starna Scientific Ltd. (英国スターナ、スタルナ)
    83,980税込92,378
    1個
    70日以内出荷
    二面透明。オープントップ
  • 標準角型セルIR用 Starna Scientific Ltd. (英国スターナ、スタルナ)

    標準角型セルIR用

    Starna Scientific Ltd. (英国スターナ、スタルナ)
    27,980税込30,778
    1個
    翌日出荷から70日以内出荷
    ・光オープントップ、PTFEカバー付き。・二面透明。・標準セルホルダーで使用できます。
  • 短光路分解セル(密封型) Starna Scientific Ltd. (英国スターナ、スタルナ)

    短光路分解セル(密封型)

    Starna Scientific Ltd. (英国スターナ、スタルナ)
    39,980税込43,978
    1個
    翌日出荷
    両側密閉。二面透明。タイプCH/2049セルホルダーを使用して下さい。
  • 低ヘッドスペース用サブマイクロセル Starna Scientific Ltd. (英国スターナ、スタルナ)

    低ヘッドスペース用サブマイクロセル

    Starna Scientific Ltd. (英国スターナ、スタルナ)
    109,800税込120,780
    1個
    70日以内出荷
    容量は10ul~440ul。特殊PTFE栓付き上部ブラックムクで内径断面は円形。普通のサブマイクロと比べ、サンプルの上部の空気は95%以上減少可能。DNAのような希少サンプルの蒸発を最小限に抑えます。
  • PTFE栓付サブマイクロセル Starna Scientific Ltd. (英国スターナ、スタルナ)

    PTFE栓付サブマイクロセル

    Starna Scientific Ltd. (英国スターナ、スタルナ)
    79,980税込87,978
    1個
    70日以内出荷
    容量は10ul~160ul。ブラック側板二枚+半透明側板二枚。PTFE栓付き
  • セミマイクロセル Starna Scientific Ltd. (英国スターナ、スタルナ)

    セミマイクロセル

    Starna Scientific Ltd. (英国スターナ、スタルナ)
    31,980税込35,178
    1個
    翌日出荷から70日以内出荷
    容量は標準セルの50%以下。オープントップ、PTFEカバー付き。二面透明。底板肉厚3mm。標準セルホルダーで使用可

分光光度計』には他にこんなカテゴリがあります

分光光度計セル