絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

4ページ目: 分光光度計セル

150件中 121150
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • セル洗浄用 角型バスケット ジーエルサイエンス

    セル洗浄用 角型バスケット

    ジーエルサイエンス
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    取手付きで、金属性ワイヤーの表面にゴムラバーのコーティングを施していますので、洗浄物を傷つけることはありません。10mm角型標準セルが9個いれられるよう専用の仕切りを設けています。
    用途セル・一般部品洗浄寸法(mm)62×62×40(H)アズワン品番61-9067-08
  • 簡易錠剤成形器 ジーエルサイエンス

    簡易錠剤成形器

    ジーエルサイエンス
    83,980税込92,378
    1個
    3日以内出荷
    固体サンプルを赤外分光光度計で測定する際に錠剤法としてKBr結晶と共に粉末状にしたものを簡易的に成形して測定します。
    アズワン品番61-9067-04
  • 光学結晶 粒状結晶KBr 錠剤成形用 100g入り ジーエルサイエンス

    光学結晶 粒状結晶KBr 錠剤成形用 100g入り

    ジーエルサイエンス
    37,799税込41,579
    1個
    10日以内出荷
    錠剤法に用いるためのKBrの結晶です。
    サイズ(mm)約5の立方体アズワン品番61-9067-03
  • キャップ付石英セル 二面透明 TGK(東京硝子器械)

    キャップ付石英セル 二面透明

    TGK(東京硝子器械)
    24,900税込27,390
    1個
    102日以内出荷
    全高(mm)(キャップ含む)約65
  • テンパックスセル 五面透明 TGK(東京硝子器械)

    テンパックスセル 五面透明

    TGK(東京硝子器械)
    9,190税込10,109
    1個
    102日以内出荷
    仕様テンパックス、5面透明
  • エレクトロポレーションキュベット BIORAD

    エレクトロポレーションキュベット

    BIORAD
    118,999税込130,899
    1箱(250個)
    6日以内出荷
    Gene PulserXcellまたはMicroPulserエレクトロポレーターから出力されたパルスに対応します。大腸菌やバクテリアの高効率形質転換に適しています。滅菌済で個別包装されていますので、清潔に使用できます。
    種別(1mmキュベット)アズワン品番2-8340-08
  • エレクトロポレーションキュベット BIORAD

    エレクトロポレーションキュベット

    BIORAD
    118,999税込130,899
    1箱(250個)
    8日以内出荷
    Gene PulserXcellまたはMicroPulserエレクトロポレーターから出力されたパルスに対応します。動物細胞に適しています。滅菌済で個別包装されていますので、清潔に使用できます。
    種別(4mmキュベット)アズワン品番2-8340-06
  • エレクトロポレーションキュベット BIORAD

    エレクトロポレーションキュベット

    BIORAD
    118,999税込130,899
    1箱(250個)
    6日以内出荷
    Gene PulserXcellまたはMicroPulserエレクトロポレーターから出力されたパルスに対応します。酵母に適しています。滅菌済で個別包装されていますので、清潔に使用できます。
    種別(2mmキュベット)アズワン品番2-8340-04
  • ディスポ・セル ケニス

    ディスポ・セル

    ケニス(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1組(100本)
    6日以内出荷
    用途可視光線340~750nm用材質PS
  • 標準セル ケニス

    標準セル

    ケニス
    1,998税込2,198
    1個
    翌日出荷から5日以内出荷
  • ビオラモ VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモ

    VIOLAMO(ビオラモ)
    6,490税込7,139
    1個
    当日出荷
    型番UVC-Z8.5用アダプターアズワン品番1-2956-11
  • スクリューキャップ用 交換部品 アズワン

    スクリューキャップ用 交換部品

    アズワン
    3,590税込3,949
    1袋(10個)
    当日出荷
  • カウンティングバイアル(ガラス・キャップ付き) アズワン

    カウンティングバイアル(ガラス・キャップ付き)

    アズワン
    93,800税込103,180
    1箱(500個)
    8日以内出荷から43日以内出荷
    耐薬品性に優れシンチレーション計測において良い結果が得られます。 バックグラウンドは低く、紫外線の透過率は高くなっています。 キャップは密封性がよく、文字の書き入れも可能です。
    容量(mL)20材質(本体)ガラス(WHEATON-33)
  • カウンティングバイアル(PE・キャップ付き) アズワン

    カウンティングバイアル(PE・キャップ付き)

    アズワン
    64,300税込70,730
    1箱(500個)
    翌々日出荷から8日以内出荷
    計測効率を高めるために放射線透過部が薄くなっています。 密封性がよく、漏れや汚染の心配がありません。
    容量(mL)20材質(本体)PE(ポリエチレン)口内径×胴径×高さ(mm)16×27×61
  • エレクトロポレーション用キュベット Thermo Fisher Scientific

    エレクトロポレーション用キュベット

    Thermo Fisher Scientific
    29,980税込32,978
    1箱(50個)
    翌々日出荷から43日以内出荷
    バイオラッド・エッペンドルフ・ジーンパルサーインビトロジェン・BTXなど、ほとんどのエレクトロポレーション機器に対応します。 滅菌済みでコンタミを防ぐため個包装になっています。 キャップはしっかり閉まり、つまみが付いているので取り扱いが簡単です。 1mmギャップはバクテリア細胞に、4mmギャップは動植物細胞に適しています。 2mmギャップはイースト細胞に効果的です。
    付属品スポイト材質本体/PC(ポリカーボネート)、キャップ/PP(ポリプロピレン)
  • 分光光度計用セル(ディスポーザブルタイプ)100個 ナリカ

    分光光度計用セル(ディスポーザブルタイプ)100個

    ナリカ
    3,398税込3,738
    1組(100個)
    7日以内出荷
    F35-2417-10分光光度計用セルです。
  • エムキャップ No.40 黒 SPP2.0 1袋 50個入 マルエム[理化学・容器]

    エムキャップ No.40 黒 SPP2.0 1袋 50個入

    マルエム[理化学・容器]
    1,798税込1,978
    1袋(50個)
    6日以内出荷
    セキュリティキャップです。
    材質キャップ/PP(ポリプロピレン)、パッキン/PPハイシート寸法(mm)胴径/Φ23.4(キャップ部)・Φ27.2(セキュリティ部)、高さ/14.75(キャップ部のみ)、22.25(セキュリティ部含む)アズワン品番69-8921-65
  • 標準蛍光マッチング・セル(4面透明) ケニス

    標準蛍光マッチング・セル(4面透明)

    ケニス
    11,980税込13,178
    1組(2個)
    8日以内出荷
    ダブルビーム分光光度計におすすめのセルです。セルによる測定誤差を最小限に抑えます。
    外寸(mm)12.5×12.5×45入数(個)2光路長×光路幅(mm)10×10
  • ガス用校正セル CGC-204G 東亜DKK

    ガス用校正セル CGC-204G

    東亜DKK
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
  • 8-425 Screw-thread vials 100個入 V1シリーズ ビーエム機器

    8-425 Screw-thread vials 100個入 V1シリーズ

    ビーエム機器
    5,198税込5,718
    1パック(100個)
    48日以内出荷
  • UVディスポセル ミクロ 個装百個 BRAND

    UVディスポセル ミクロ 個装百個

    BRAND
    19,980税込21,978
    1箱
    3日以内出荷
    DNase、RNase、DNAフリー
    仕様測定範囲:220~900nm標準偏差:260≦±0.010、300≦±0.002nmタイプUV-Polymer製二面透明本体寸法(mm)12.5×12.5×45H内寸(mm)10×10×45H
  • UVディスポセル セミミクロ 百個 BRAND

    UVディスポセル セミミクロ 百個

    BRAND
    11,980税込13,178
    1箱
    3日以内出荷
    UV-Polymerは従来のPS、PMMAより耐薬品性にすぐれた新しい材質です。 水質分析や化学分析、ライフサイエンスのあらゆるアプリケーション測定に適応します。 DNA、RNA、タンパク質の判定にそのすぐれた材質特性が発揮されます。
    仕様●UV-Polymer:測定範囲:230~900nm標準偏差:240≦±0.007、300≦±0.005nm容量(mL)1.5~3.0内寸法(mm)12.5×12.5×45H外寸(mm)12.5×12.5×45H
  • ディスポセル 四面透明 100個入 BRAND

    ディスポセル 四面透明 100個入

    BRAND
    5,898税込6,488
    1箱
    3日以内出荷
    容量(mL)2.5~4.5形式標準外寸(mm)12.5×12.5×45光路幅(mm)10
  • セル保存ケース ジーエルサイエンス

    セル保存ケース

    ジーエルサイエンス
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
  • S20 曲底標準セル ジーエルサイエンス

    S20 曲底標準セル

    ジーエルサイエンス
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷
  • F10 標準蛍光セル ジーエルサイエンス

    F10 標準蛍光セル

    ジーエルサイエンス
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷
  • M20 特殊ミクロセル ジーエルサイエンス

    M20 特殊ミクロセル

    ジーエルサイエンス
    23,980税込26,378
    1個
    3日以内出荷
  • S10 標準セル(曲底) ジーエルサイエンス

    S10 標準セル(曲底)

    ジーエルサイエンス
    5,398税込5,938
    1個
    3日以内出荷
    材質ホウケイ酸ガラス
  • 石英ガラスセル 東ソークォーツ

    石英ガラスセル

    東ソークォーツ
    39,980税込43,978
    1個
    8日以内出荷
    精度の必要な微量分析や蛍光分析に使用する石英ガラスセルです。
    種別全面透明内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)10×45×20外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)12.5×45×22.5
  • 標準セル 東ソークォーツ

    標準セル

    東ソークォーツ
    10,980税込12,078
    1個
    11日以内出荷
    種別4面透明タイプスタンダード光路長×光路幅×高さH(mm)1×10×45

分光光度計』には他にこんなカテゴリがあります

分光光度計セル