絞り込み
ブランド
  • エスエヌディ(3)
  • 東京超音波技研(1)
  • 日本アレックス(1)
  • ナリカ(1)
槽容量(L)
  • 10(1)
  • 15(1)
  • 20.4(2)
  • 22(1)
  • 30(1)
  • 34(1)
発振周波数(kHz)
  • 28(1)
  • 38(2)
  • 40(3)
出力(W)
  • 400
  • 26(3)
  • 35(5)
  • 40(4)
  • 50(3)
  • 75(5)
  • 85(3)
  • 100(2)
  • 110(2)
  • 130(4)
  • 150(4)
  • 200(6)
  • 240(4)
  • 250(7)
  • 300(5)
  • 360(7)
  • 420(3)
  • 600(4)
  • 840(3)
  • 1200(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
洗浄器とは、理化学機器や医療用具などを洗浄する器具のこと。超音波を用いた洗浄器が一般的です。水槽に水などを入れて洗浄したい物体を浸し超音波を水に伝導させると、発生したキャビテーション(水泡の発生と破裂)によって物体に付着した汚れを物理的に洗浄することができます。またヒーターによる加温や洗浄液の使用によって、より洗浄力を高めることも可能です。サイズは卓上用から大型までさまざまで、縦型や長尺型の製品はピペットなど長い機器を洗浄するときに適しています。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
槽容量(L)から絞り込む
10(1)
15(1)
20.4(2)
22(1)
30(1)
34(1)
卓上型超音波洗浄器 エスエヌディ卓上型超音波洗浄器エスエヌディ
249,800税込274,780
1個
4日以内出荷
ヒーター付タイプで、常温~50℃の範囲で任意に温度設定が可能です。 電源スイッチ・操作部を正面に配置して、操作のしやすい構造です。 マイコン制御により一度設定した時間は記憶されています。
発振周波数(kHz)38(PZT自励発振)材質洗浄槽:SUS304、本体:アルミ(アクリルコート仕上)タイマー設定最大60分(1分刻みで設定)
超音波洗浄器 ナリカ超音波洗浄器ナリカ
256,000税込281,600
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
高出力の超音波パワーに加え、ヒーター標準装備により抜群の洗浄力を発揮します。 マイコン制御により常温~50℃の範囲で任意に設定できます。 一度設定した洗浄時間・温度はスイッチをOFFにしても記憶されるメモリー機能付き。
周波数(kHz)38付属品すのこ、ふた、脱着式電源コード材質SUS304(槽)、アルミニウム(本体)電源AC100Vタイマー最大60分(1分単位)
卓上型超音波洗浄器 日本アレックス卓上型超音波洗浄器日本アレックス
199,800税込219,780
1台
14日以内出荷から16日以内出荷
全モデル型式認定取得品(総務省指定)出力調整10~100%調整可能ヒーター付きで最大80℃まで加温が可能残り時間が秒表示で見やすいカウントダウンタイマー用途に合わせて選べる豊富なラインナップオールステンレス製で優れたメンテナンス性
付属品蓋、バスケット電源(V)AC100 50/60Hz周波数(kHz)40タイマー1-99分(1分毎設定)
超音波洗浄機 東京超音波技研超音波洗浄機東京超音波技研
699,800税込769,780
1個
21日以内出荷
電波法型式指定取得済 厚さ3mmの振動板を採用し、振動板の耐久性が大幅に高くなりました。 実験器具やガラス器具の洗浄に適した40kHzの振動子を搭載しています。 超音波槽を吸音材で覆った静音設計です。
電源(V)AC100(50/60Hz)排水方式ハンドルワンタッチ式発振周波数(kHz)33~40(BLT振動子)タイマー設定1~99分(1分刻み)・連続運転材質(槽内)ステンレスSUS304
超音波洗浄機(投入型)長時間タイプMUシリーズ発振機・振動ユニット エスエヌディ超音波洗浄機(投入型)長時間タイプMUシリーズ発振機・振動ユニットエスエヌディ
699,800税込769,780
1台
33日以内出荷から43日以内出荷
信頼性の高いボルト締めランジュバン振動子を採用。 振動ユニットはハードクロームメッキにより、振動子面の侵食を抑えます。 増幅スイープにより定住波の発生を防ぎ、ムラのない洗浄を行います。
付属品発振機、振動ユニット、電源コード、リモートコネクタ電源AC200V(単相) 50-60Hz機能出力切替(無段階)、スイープ、リモート電源周波数(Hz)50-60振動子BLT振動子
超音波洗浄機(卓上型)医療用タイプMDシリーズ エスエヌディ超音波洗浄機(卓上型)医療用タイプMDシリーズエスエヌディ
299,800税込329,780
1個
33日以内出荷から48日以内出荷
手洗いによる個人差のある洗浄のばらつきを防止 手やブラシが届かない器具の内部・細部の洗浄が可能 独立ポジション振動方式とボルト締めランジュバン型振動子の採用により、強力でムラの少ない洗浄効果を実現 洗浄槽・外装・配管、排水バルブは体制に優れたステンレス製で衛生的です。 標準装備のヒーターにより洗浄液を適温に加温できます。
付属品スノコ(SUS304)、上フタ(SUS430)、洗浄カゴ(SUS304)、脱着式電源コード材質本体(SUS304)、洗浄槽(SUS304)、操作パネル(ABS樹脂)、バルブ及び配管(SUS)電源AC100 V電源(AC V)AC100 50-60Hz電源周波数(Hz)50-60排水方式手動排水バルブ式タイマー設定最大60分(1分刻みで設定可能)温度設定範囲(℃)常温~50℃(1℃刻みで設定可能)発振方式38kHz BLT 自励発振

器具洗浄/超音波洗浄器』には他にこんなカテゴリがあります

洗浄器