絞り込み
ブランド
  • アイワ(3)
  • アイワ医科工業(2)
  • アズワン(1)
  • 本多電子(1)
槽容量(L)
  • 5.4(1)
  • 11(1)
  • 11.4(1)
  • 12(2)
  • 13(1)
発振周波数(kHz)
  • 28(5)
  • 35(1)
  • 40(1)
出力(W)
  • 250
  • 26(3)
  • 35(6)
  • 40(6)
  • 75(7)
  • 85(4)
  • 100(5)
  • 110(4)
  • 130(5)
  • 150(8)
  • 200(9)
  • 240(7)
  • 300(6)
  • 360(8)
  • 400(8)
  • 420(4)
  • 500(4)
  • 600(8)
  • 840(4)
  • 1200(9)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
洗浄器とは、理化学機器や医療用具などを洗浄する器具のこと。超音波を用いた洗浄器が一般的です。水槽に水などを入れて洗浄したい物体を浸し超音波を水に伝導させると、発生したキャビテーション(水泡の発生と破裂)によって物体に付着した汚れを物理的に洗浄することができます。またヒーターによる加温や洗浄液の使用によって、より洗浄力を高めることも可能です。サイズは卓上用から大型までさまざまで、縦型や長尺型の製品はピペットなど長い機器を洗浄するときに適しています。
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
槽容量(L)から絞り込む
5.4(1)
11(1)
11.4(1)
12(2)
13(1)
超音波洗浄器 アズワン超音波洗浄器アズワン
68,100税込74,910
1個
当日出荷
操作しやすい上面操作パネル型です
材質本体/ABS樹脂、洗浄槽/ステンレス(SUS304)電源AC100V 50/60Hz
減圧超音波洗浄機 本多電子減圧超音波洗浄機本多電子
739,800税込813,780
1個
6日以内出荷
電波法型式指定取得済 減圧機能を搭載した超音波洗浄機です。 減圧機能によりエアポケット内の空気を取り除く事ができ、洗浄しきれなかった微細孔・袋穴部品等の洗浄ができます。 超音波洗浄機の洗浄要素であるキャビテーションがパワーアップされます。 減圧サイクルを2種類から選択できます。
仕様【減圧性能】最大-80kPa:1サイクル減圧90秒/常圧15秒、最大-75kPa:1サイクル減圧45秒/常圧15秒材質洗浄槽・蓋:ステンレスSUS304寸法(mm)280×220×254(洗浄槽)質量(kg)35出力(W)250容量(L)12電源(V)AC100(50/60Hz)500VA最高温度(℃)70(使用)外寸(mm)382×367×440発振周波数(kHz)40(BLT振動子)タイマー設定0~60分(1分単位)バルブ【排水】Rc1/2
超音波洗浄器 アイワ超音波洗浄器アイワ
259,800税込285,780
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
水槽をステンレス1枚板より、板金・溶接加工を経てガッチリ組み立てています。板厚が変化するプレス絞加工水槽と異なり、板厚を常に均一に保てる理想的な水槽です。水槽開口部と水槽底部を同じ寸法で製作できるため、水槽容量を有効に活用できます。 電波法型式指定取得済
周波数(kHz)28電源AC100V 50/60Hz排水方式1/2ボールバルブ内装外装SUS430タイマー15分計又は連続材質(水槽)SUS304
超音波ピペット洗浄器 アイワ超音波ピペット洗浄器アイワ
369,800税込406,780
1個
7日以内出荷
ピペットの先端まで精密に洗浄します。シンプルな構造の為、扱い易くなっています。給水口は逆止弁付で、汚れた洗浄液が水道水に触れることがありません。機械瑕疵は3年間の保証付。
周波数(kHz)28付属品蓋、洗浄カゴ、サイフォン管、排水ホース、給水ホース、カゴ受架台材質外装:SUS304、水槽:PVC電源AC100V排水方式1/2ボールバルブ外装SUS304タイマー設定15分計又は連続材質(水槽)PVC
卓上型超音波洗浄器 アイワ卓上型超音波洗浄器アイワ
259,800税込285,780
1個
7日以内出荷
水槽をステンレス1枚板より、板金・溶接加工を経てガッチリ組み立てています。板厚が変化するプレス絞加工水槽と異なり、板厚を常に均一に保てる理想的な水槽。水槽開口部と水槽底部を同じ寸法で製作できるため、水槽容量を有効に活用できます。
周波数(kHz)28電源AC100V 50/60Hz排水方式1/2ボールバルブ内装外装SUS430タイマー15分計又は連続材質(水槽)SUS304
超音波洗浄機 アイワ医科工業超音波洗浄機アイワ医科工業
339,800税込373,780
1個
8日以内出荷
板金加工溶接構造の水槽でプレス絞り水槽と異なり、余裕の板厚で製作しています。 上部開口面積と底部面積が同じで、槽内の四隅は20mmのアール付でゴミの付着を防ぎます。 洗浄液を温めるヒーターを内蔵。サーモスタットにより常に一定温度に保ちます。 オーバーフロー機構・給水口・カラ発振停止機構・終了ブザーを装備しています。
発振周波数(kHz)28出力(W)250容量(L)13材質本体:SUS430、洗浄槽:SUS304寸法(mm)600×250×280質量(kg)12電源(V)AC100(50/60Hz)洗浄槽内寸法(mm)550×150×150排水1/2"ボールバルブ内装タイマー15分計または連続
超音波ピペット洗浄器 アイワ医科工業超音波ピペット洗浄器アイワ医科工業
369,800税込406,780
1個
8日以内出荷
操作が簡単なタイマースイッチ付で汚れに応じて設定することができます。サイフォン式すすぎ機構付です。 緩衝バネ足付のSUS製カゴ受架台を標準で装備。振動子板・円筒水槽・洗浄カゴを衝撃から守り、破損を防ぎます。
発振周波数(kHz)28付属品蓋、洗浄カゴ、サイフォン管、給水・排水ホース、カゴ受架台材質槽:塩ビ製(透明)、本体:SUS304電源AC100V・50/60Hz排水1/2インチボールバルブタイマー0~15分または連続

器具洗浄/超音波洗浄器』には他にこんなカテゴリがあります

洗浄器