絞り込み
ブランド
  • アズワン(1)
  • アイワ(1)
  • アイワ医科工業(1)
  • ナリカ(1)
  • SND(1)
槽容量(L)
  • 13
  • 0.5(3)
  • 0.6(5)
  • 1.3(3)
  • 1.8(6)
  • 1.9(7)
  • 2.6(5)
  • 2.8(5)
  • 3(7)
  • 3.1(4)
  • 3.8(6)
  • 5.7(6)
  • 5.8(6)
  • 6(6)
  • 9.2(6)
  • 9.5(6)
  • 10(6)
  • 12(4)
  • 20(5)
  • 20.4(5)
発振周波数(kHz)
  • 28(3)
  • 40(1)
  • 44(1)
出力(W)
  • 250(1)
  • 300(3)
  • 430(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
洗浄器とは、理化学機器や医療用具などを洗浄する器具のこと。超音波を用いた洗浄器が一般的です。水槽に水などを入れて洗浄したい物体を浸し超音波を水に伝導させると、発生したキャビテーション(水泡の発生と破裂)によって物体に付着した汚れを物理的に洗浄することができます。またヒーターによる加温や洗浄液の使用によって、より洗浄力を高めることも可能です。サイズは卓上用から大型までさまざまで、縦型や長尺型の製品はピペットなど長い機器を洗浄するときに適しています。
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
槽容量(L)から絞り込む
0.5(3)
0.6(5)
1.3(3)
1.8(6)
1.9(7)
2.6(5)
2.8(5)
3(7)
3.1(4)
3.8(6)
5.7(6)
5.8(6)
6(6)
9.2(6)
9.5(6)
10(6)
12(4)
13
20(5)
20.4(5)
槽容量(L)をもっと見る
超音波洗浄器(単周波) アズワン超音波洗浄器(単周波)アズワン(1件のレビュー)
156,420税込172,062
1個
当日出荷から翌々日出荷
堅牢・硬質なステンレス筐体の中にも曲面による柔らかさを兼ね備えたスタイリッシュなデザインを採用しています。堅牢なステンレス筐体で、実験室だけでなく工場でも使用できます。視認性に優れた液晶表示で、立ったままでも操作しやすい上部パネルです。99分までの長時間タイマー機能付きです。ディガス機能付きですので、洗浄液中のガスを取り除き効果的な洗浄が可能です。メモリー機能により、温度・時間の設定値は電源をOFFにしても記憶されています。
発振周波数(kHz)40
卓上型超音波洗浄機 手動排水バルブ式 SND卓上型超音波洗浄機 手動排水バルブ式SND
269,800税込296,780
1台
当日出荷から9日以内出荷
2種類の洗浄モードが可能です。(ソフト洗浄モード:ダメージを低減したい洗浄物用。標準洗浄モード:超音波の洗浄力を高めて洗浄します。) 超音波洗浄機の始業点検がスイッチ1つで実施できます。 ヒーター異常を警告ランプで表示します。
付属品スノコ(SUS304)、上フタ(PET樹脂)、電源コード1.8m材質洗浄槽:SUS304、本体:アルミニウム電源(V)単相100バルブの有無排水バルブあり発振周波数(kHz)44
超音波洗浄器 ナリカ超音波洗浄器ナリカ
168,000税込184,800
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
周波数(kHz)28電源AC100Vタイマー15分または連続
卓上型超音波洗浄器  Rシリーズ アイワ卓上型超音波洗浄器 Rシリーズアイワ
159,800税込175,780
1個
7日以内出荷
複雑なもの、精密なもの、細かいもの等を均一に洗浄します。高コストパフォーマンス追求モデルです。
周波数(kHz)28電源AC100V 50/60Hz外装SUS430タイマー15分計又は連続材質(水槽)SUS304
超音波洗浄機 アイワ医科工業超音波洗浄機アイワ医科工業
339,800税込373,780
1個
8日以内出荷
板金加工溶接構造の水槽でプレス絞り水槽と異なり、余裕の板厚で製作しています。 上部開口面積と底部面積が同じで、槽内の四隅は20mmのアール付でゴミの付着を防ぎます。 洗浄液を温めるヒーターを内蔵。サーモスタットにより常に一定温度に保ちます。 オーバーフロー機構・給水口・カラ発振停止機構・終了ブザーを装備しています。
発振周波数(kHz)28出力(W)250容量(L)13材質本体:SUS430、洗浄槽:SUS304寸法(mm)600×250×280質量(kg)12電源(V)AC100(50/60Hz)洗浄槽内寸法(mm)550×150×150排水1/2"ボールバルブ内装タイマー15分計または連続

器具洗浄/超音波洗浄器』には他にこんなカテゴリがあります

洗浄器