洗浄器 :「振動子」の検索結果
関連キーワード
「槽容量(L)」から絞り込む
1.3(2)
3.3(1)
4.5(1)
23(2)
35(2)
41(1)
71(1)
デジタル制御方式により液深・液温などの多様な負荷変動に対して最適な周波数と安定した一定出力で超音波発振し、最適な洗浄が可能です。
RS485通信機能により各種設定と動作状況が確認可能です。
同一振動子ユニットに交換する場合は発振機の調整が不要です。
発振機の異常発生時、原因を診断し6種類の異常を正面パネルランプの点灯パターンにより表示します。
用途医科用器具・光学器械・機械部品などの洗浄に。
タップ穴の切削粉、切削油の除去など各種超音波洗浄に。
金属部品の脱脂洗浄、樹脂の脱脂洗浄、頑固な汚れに。
材質/仕上槽:ステンレス(SUS304)、洗浄槽ケース:スチール、洗浄槽:SUS304
セット内容超音波発振機:1台、槽タイプ振動子:1台、洗浄槽フタ:1個、電源コード(3.5m)1本、取扱説明書1部
電源(V)単相200
デジタル制御方式により液深・液温などの多様な負荷変動に対して最適な周波数と安定した一定出力で超音波発振し、最適な洗浄が可能です。
RS485通信機能により各種設定と動作状況が確認可能です。
同一振動子ユニットに交換する場合は発振機の調整が不要です。
発振機の異常発生時、原因を診断し6種類の異常を正面パネルランプの点灯パターンにより表示します。
用途医科用器具・光学器械・機械部品などの洗浄に。
タップ穴の切削粉、切削油の除去など各種超音波洗浄に。
金属部品の脱脂洗浄、樹脂の脱脂洗浄、頑固な汚れに。
材質/仕上板:ステンレス(SUS304)
セット内容超音波発振機:1台、振動板タイプ振動子:1台、電源コード(3.5m)1本、出力コード(3.5m)1本、取扱説明書1部
電源(V)単相200
材質(パッキン)EPDM(t=3mm)
デジタル制御方式により液深・液温などの多様な負荷変動に対して最適な周波数と安定した一定出力で超音波発振し、最適な洗浄が可能です。
RS485通信機能により各種設定と動作状況が確認可能です。
同一振動子ユニットに交換する場合は発振機の調整が不要です。
発振機の異常発生時、原因を診断し6種類の異常を正面パネルランプの点灯パターンにより表示します。
用途医科用器具・光学器械・機械部品などの洗浄に。
タップ穴の切削粉、切削油の除去など各種超音波洗浄に。
金属部品の脱脂洗浄、樹脂の脱脂洗浄、頑固な汚れに。
材質/仕上槽:ステンレス(SUS304)、洗浄槽ケース:スチール、洗浄槽:SUS304
セット内容超音波発振機:1台、槽タイプ(ヒーター付)振動子:1台、洗浄槽フタ:1個、電源コード(3.5m)1本、取扱説明書1部
電源(V)単相200
デジタル制御方式により液深・液温などの多様な負荷変動に対して最適な周波数と安定した一定出力で超音波発振し、最適な洗浄が可能です。
RS485通信機能により各種設定と動作状況が確認可能です。
同一振動子ユニットに交換する場合は発振機の調整が不要です。
発振機の異常発生時、原因を診断し6種類の異常を正面パネルランプの点灯パターンにより表示します。
用途医科用器具・光学器械・機械部品などの洗浄に。
タップ穴の切削粉、切削油の除去など各種超音波洗浄に。
金属部品の脱脂洗浄、樹脂の脱脂洗浄、頑固な汚れに。
材質/仕上板:ステンレス(SUS304)
セット内容超音波発振機:1台、投込タイプ振動子:1台、電源コード(3.5m)1本、出力コード(3.5m)1本、取扱説明書1部
電源(V)単相200
出力の自動可変により、ピーク出力約75Wながら消費電力は40Wと従来型の半分以下の省エネ運転です。
発振周波数の自動変調により定在波位置が移動しワークへダメージを軽減、槽内均一に洗浄効果を発揮。
洗浄槽には耐久性のあるステンレスを、ケースには耐薬性能に優れるポリプロピレン樹脂を採用しています。
自動タイマーは 30 秒から 30 分の設定で切り忘れを防止し、スイッチを押すだけの簡単操作です。
発振周波数(kHz)38.5
槽容量(L)約1.3
仕様【高周波出力変調】0~300%(平均に対し)、【発振周波数変調】変調幅土1kHz
材質(ケース・フタ)ホリプロピレン、(底板)アルミ、(銘板)ポリエステル、(ACインレット)PBT、(ツマミ)ABS、(洗浄タンク)SUS304、(タンクパッキン)クロロプレンゴム、(足)EPDM、(電源コード)PVC/外皮、(定格銘板)ポリエステル・アルミ、(スノコ)SUS304、PVC/外皮
質量(kg)2.5
外形寸法(mm)1271×159×185
定格電圧(V)AC100 50/60Hz
槽内寸法(mm)170×100×80
定格消費電力(W)40±(20%)
電源コード3Pインレット式
タイマー設定0.5分~30分
総務省型式指定第 AU-17014号
振動子(超音波)ポルト締めラン ジュバン型
高周波出力(W)25+10%平均/ピーク出力 75
定格使用時間(分)30
1台
¥51,980
税込¥57,178
当日出荷
出力の自動可変により、ピーク出力約7.5Wながら消費電力は40Wと従来型の半分以下の省エネ運転です。
発振周波数の自動変調により定在波位置が移動しワークへダメージを軽減、槽内均一に洗浄効果を発揮。
洗浄槽は耐久性のあるステンレスをケースに耐薬品性能に優れるポリプロピレン樹脂を採用しています。
自動タイマーは30秒から30分の設定で切り忘れを防止し、スイッチを押すだけの簡単作業です。
発振周波数(kHz)38.5(変調幅±1)
容量(L)(洗浄槽)約1.3
仕様高周波出力変調:0~300%(平均に対し)、超音波振動子:ボルト締めランジュバン型
質量(kg)2.5
外形寸法(mm)271×159×185
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)40(±20%)
洗浄槽内寸法(mm)170×100×80
定格時間(分)30
電源コード3Pインレット式
総務省型式指定第AU-17014号
高周波出力(W)25±10%平均(ピーク75)
タイマー0.5~30分
1台
¥49,980
税込¥54,978
6日以内出荷
発振周波数の自動変調により定在波位置が移動しワークへのダメージを軽減、槽内均一に洗浄効果を発揮します。出力の自動可変によりピーク出力約75Wながら消費電力は40Wと従来型の半分以下の省エネ運転です。自動タイマーは30秒から30分の設定で切り忘れを防止し,スイッチを押すだけの簡単操作です。総務省の「型式指定」を取得しておりますので「高周波利用設備許可申請」の届け出の必要はございません。
付属品フタ・電源コード・スノコ
材質本体・フタ/ポリプロピレン、洗浄槽/SUS304
質量(kg)2.5
外形寸法(mm)271×159×185
消費電力(W)40
槽内寸法(mm)170×100×80
定格出力(W)75(最大値)
電源コード3Pインレット式
発振周波数(kHz)40
振動子超音波:ボルト締めランジュバン型
最大使用液温(℃)60
アズワン品番63-4171-21
タイマー0.5分~30分
入力電源(V)AC100(50/60Hz)
発振方式FM+AM変調
1個
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
低騒音設計のため静かです。医科用器具・光学器械・機械部品等の洗浄に。簡潔なスタイルで使いやすさ抜群。
発振周波数(kHz)50
超音波出力(W)150
種別超音波洗浄器
容量(L)4.5
洗浄槽内寸法(mm)230×180×110
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)232×182×255
付属品洗浄槽ふた・電源コード
トラスコ品番112-6512
質量(kg)5.5
材質(本体)スチール
電源100V 50/60Hz
電源コード(m)1.5(2Pインレット式)
液温範囲(℃)5~70
材質(洗浄槽)SUS304(t=1.0mm)
対応溶液中性・弱アルカリ洗剤
タイマー設定0~15分及び連続
振動子フェライト型
定格消費電力(VA)200
出力・発振周波数を可変し特徴ある発振モードごとに異なる洗浄効果を発揮します。
付属品フタ・スノコ・コード
材質(ケース)SUS-304(t=1.0mm)
電源コード(m)2
液温範囲(℃)5~70(デジタル式設定10℃単位)
発振周波数(kHz)基本40
対応溶液中性・アルカリ性・不燃性有機溶剤
振動子ボルト締ランジュバン型
タイマー1~60分及び連続(デジタル式1分単位)
材質(槽内)SUS-304(t=0.8mm)
バルブ1/2インチボールバルブ
発振周波数(kHz)40
付属品バスケット、洗浄槽フタ
材質(槽)ステンレス(SUS304)
材質(本体)スチール
電源コード(m)約3
機能音声案内、異常時自動停止、異常検出回路(出力・回路過熱)
液温範囲(℃)室温~80
振動子ボルト締めランジュバン型
バルブ径(inch)(給排水)3/4ボールバルブ
タイマー10・20・30・連続 切り替え(光電センサー式)
『器具洗浄/超音波洗浄器』には他にこんなカテゴリがあります
- 超音波洗浄器用洗浄剤
- 洗浄器
- 洗浄器周辺商品
- 硫酸槽
洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。