洗浄器 :「測定 超音波」の検索結果

洗浄器とは、理化学機器や医療用具などを洗浄する器具のこと。超音波を用いた洗浄器が一般的です。水槽に水などを入れて洗浄したい物体を浸し超音波を水に伝導させると、発生したキャビテーション(水泡の発生と破裂)によって物体に付着した汚れを物理的に洗浄することができます。またヒーターによる加温や洗浄液の使用によって、より洗浄力を高めることも可能です。サイズは卓上用から大型までさまざまで、縦型や長尺型の製品はピペットなど長い機器を洗浄するときに適しています。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
普段のお手入れでは落ちにくいガンコな汚れや、ブラシでは届かない隠れた部分の汚れも超音波の力でスッキリきれいに落とします。 洗浄したものを取り出しやすい「洗浄かご」付。
発振周波数42kHz 消費電力(W)26 付属品洗浄かご、アクセサリーホルダー エスコ品番EA115HS-1 材質本体・かご・ホルダー:ABS樹脂、ふた窓:アクリル樹脂 測定範囲ICタイマー約3分(オートオフ) 電源(V)AC100(50/60Hz) コード長さ(m)1.5 本体質量(g)935 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×155×145 槽外寸法(mm)725ml(MaxLine600mL)
1個
11,300 税込12,430
翌日出荷

『器具洗浄/超音波洗浄器』には他にこんなカテゴリがあります