洗浄器 :「実験器具」の検索結果
特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「槽容量(L)」から絞り込む
10.5(1)
29.5(1)
4つの発振モードを搭載し、ムラを抑えた強力な洗浄を実現しました。
STANDARD:洗浄ムラの少ない洗浄が行えます。POWERFULとMULTIモードの両方の特長をバランスよく備えています。
POWERFUL:超音波を集中させることで、ガンコな汚れを落とすのに適しています。
MULTI:隠れた場所の汚れを効果的に落とす精密洗浄に適しています。
BURST:超音波を間欠発振する事で、省エネを重視した洗浄が行えます。
用途精密部品
光学機器部品の洗浄
プラスティック部品
電子部品の洗浄
実験器具などの洗浄
発振周波数(kHz)40
発振方式AM+FM変調、4モードから選択可能(STANDARD / POWERFUL / MULTI / BURST)
最大使用液温(℃)5~65
振動子ボルト締めランジュバン型振動子
仕様出力可変範囲:25%~100%(10段階可変)
タイマー0~99分(1分単位)
制御温度(℃)ヒーター:30~60(10℃単位)
電源コード(m)2
材質(槽内)SUS304
バルブドレイン:Rc3/8、ホースニップル付き(外径Φ14)
RoHS指令(10物質対応)対応
『器具洗浄/超音波洗浄器』には他にこんなカテゴリがあります
- 超音波洗浄器用洗浄剤
- 洗浄器
- 洗浄器周辺商品
- 硫酸槽
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。