洗浄器 :「sus 容器」の検索結果
関連キーワード
電気を使わないので漏電などの心配がありません。 外径75mm以下の小型ガラス容器の洗浄に適しています。(口内径20mm以上のものが望ましい。)。肉厚の薄い容器や材質によっては洗浄に不向きなものがあります。 ネジ栓の調節により、洗浄ノズルの水噴射にあわせてノズルリング穴(Φ1mm×4個)からも水が出ます。容器口の外側の洗浄ができる便利な機能です。 水道水による前処理や最終工程の洗浄にお役立て下さい。 適合する水道蛇口であれば屋外でも洗浄作業ができます。
付属品1.ホース 約1m 2.十字金具 1個3.蛇口接続キット(万能口金+ホーセンド)
材質ベース部/ステンレスSUS304(ゴム脚付)、逆噴射部/真鍮(クロムメッキ仕上)
1台
¥54,980
税込¥60,478
7日以内出荷
『器具洗浄/超音波洗浄器』には他にこんなカテゴリがあります
- 超音波洗浄器用洗浄剤
- 洗浄器
- 洗浄器周辺商品
- 硫酸槽
器具洗浄/超音波洗浄器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。