洗浄器 :「振動子」の検索結果

洗浄器とは、理化学機器や医療用具などを洗浄する器具のこと。超音波を用いた洗浄器が一般的です。水槽に水などを入れて洗浄したい物体を浸し超音波を水に伝導させると、発生したキャビテーション(水泡の発生と破裂)によって物体に付着した汚れを物理的に洗浄することができます。またヒーターによる加温や洗浄液の使用によって、より洗浄力を高めることも可能です。サイズは卓上用から大型までさまざまで、縦型や長尺型の製品はピペットなど長い機器を洗浄するときに適しています。
特価
本日6月28日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2つの振動子を搭載し、微細な隙間にある汚れを超音波の振動により強力洗浄します。 汚れの度合いや洗浄頻度に応じ、洗浄時間を60~300秒の間の5段階から選択できます。
周波数(kHz)40 付属品洗浄槽フタ、洗浄カゴ、時計ホルダー、電源コード 寸法(mm)220×138×141 容量(mL)約800 質量(g)1270 電源AC100V・50/60Hz(電源コード約1.5m) 洗浄槽内寸法(mm)180×87×58、ステンレスSUS304 タイマー5段階(60・120・180・240・300秒)カウントダウン表示
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

『器具洗浄/超音波洗浄器』には他にこんなカテゴリがあります