洗浄器 :「二液性」の検索結果
関連キーワード
「槽容量(L)」から絞り込む
3(1)
サンプルを傷付けない、きめ細かな洗浄を実現!周波数120kHz搭載により洗浄物へのダメージを少なくでき、微細な汚れにも対応できることでムラの無い洗浄が可能になります。洗浄物に合わせて40kHzと120kHzを選択していただける二周波タイプです。視認性に優れた液晶表示で立ったままでも操作しやすい上部パネルです。ディガス機能付きですので、洗浄液中のガスを取り除き効果的な洗浄が可能です。
付属品洗浄カゴ、蓋、ホースニップル、高周波利用設備許可申請書
材質本体/SUS201・PP、水槽/SUS304
電源AC100V 50/60Hz
電源コード(m)1.8(3Pプラグ)
発振周波数40/120kHz
温度設定範囲(℃)常温~60(1℃単位)
タイマー1~99分
安全機能過電流防止、ヒーター過熱防止、過負荷防止
発振回路他励発振
発振子BLT(ボルト締めランジュバン)
『器具洗浄/超音波洗浄器』には他にこんなカテゴリがあります
- 超音波洗浄器用洗浄剤
- 洗浄器
- 洗浄器周辺商品
- 硫酸槽
洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。