4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
洗いムラの少ない回転式で全体を磨き、汚れをしっかり落とします。食器洗浄器に比べ省電力です。両手で洗浄物を持てるので、破損やケガのリスクを抑えます。スポンジで洗浄しますので、ブラシ・タワシに比べ優しく洗います。一般の食器用洗浄剤が使用できます。スポンジは工具不要で容易に交換できます。
種別据置型 アズワン品番3-5288-01
1個
117,000 税込128,700
当日出荷

回転式オートウォッシャー用交換スポンジです。工具不要で容易に交換できます。
使用温度範囲5~40℃
1個
3,490 税込3,839
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

実験台、流し台等に容易に取り付けできます。 フットスイッチ(別売)を使えば一層便利に使用できます。 アナログツマミ式で直感的に回転数を調節できます。 機械式ブラシウォッシャーで手軽に汚れを落とします。
付属品ブラシ4種類、取付万力、カバー 寸法(mm)215×424×214 質量(kg)3.6 電源(V)AC100(50/60Hz)25W 内寸法(mm)(カバー間口)211×245×183 アズワン品番4-036-41 回転数制御方式アナログツマミ式 回転数制御範囲90~1400rpm(50Hz)、90~1700rpm(60Hz)
1組
74,400 税込81,840
当日出荷

自由な取り付け、組み合わせをコンセプトに設計された小型コンパクトな揺動装置です。本体はスタンドに取り付けることができ、任意の高さで固定できるため洗浄槽のサイズを選びません。アーム部にクランプを採用することで、洗浄物を吊り下げるだけでなく、しっかりと固定することも可能です。付属のスタンドとアーム部は汎用的な物と付け替えることが可能です。※安定性・前後のバランスは調整が必要です。上下揺動の幅は容易に15~40mmの範囲で調節可能で、揺動スピードも調節可能です。取付け高さ・揺動幅・スピード自由!
寸法(mm)105×155×120 質量(kg)約1.7 材質本体スチール(焼付塗装) 搭載可能質量(kg)最大0.5(30rpm時) 回転速度(min-1[r.p.m])0~60 ストローク(mm)15~40 適合シャフト径(Φmm)8~13(スタンド部/アーム部) 電源AC100V/1.4A(ACアダプター付属・コード長:3.3m) 付属品スタンド(全長600mm)、アーム(両開きクランプ全長225mm)※形状・取り付け方によっては最大速度で運転できない場合があります。 アズワン品番4-2152-01
1個
113,000 税込124,300
当日出荷

『器具洗浄/超音波洗浄器』には他にこんなカテゴリがあります