洗浄器 :「回転台」の検索結果

洗浄器とは、理化学機器や医療用具などを洗浄する器具のこと。超音波を用いた洗浄器が一般的です。水槽に水などを入れて洗浄したい物体を浸し超音波を水に伝導させると、発生したキャビテーション(水泡の発生と破裂)によって物体に付着した汚れを物理的に洗浄することができます。またヒーターによる加温や洗浄液の使用によって、より洗浄力を高めることも可能です。サイズは卓上用から大型までさまざまで、縦型や長尺型の製品はピペットなど長い機器を洗浄するときに適しています。
特価
本日6月22日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
実験台、流し台等に容易に取り付けできます。 フットスイッチ(別売)を使えば一層便利に使用できます。 アナログツマミ式で直感的に回転数を調節できます。 機械式ブラシウォッシャーで手軽に汚れを落とします。
付属品ブラシ4種類、取付万力、カバー 寸法(mm)215×424×214 質量(kg)3.6 電源(V)AC100(50/60Hz)25W 内寸法(mm)(カバー間口)211×245×183 アズワン品番4-036-41 回転数制御方式アナログツマミ式 回転数制御範囲90~1400rpm(50Hz)、90~1700rpm(60Hz)
1組
74,400 税込81,840
当日出荷

『器具洗浄/超音波洗浄器』には他にこんなカテゴリがあります