洗浄器 :「振動 タイマー」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「槽容量(L)」から絞り込む
0.6(1)
1(1)
2(1)
3(2)
6(1)
10(1)
15(1)
22.5(1)
30(1)
38(2)
槽容量(L)をもっと見る
発振子にはボルト締めランジュバン振動子を採用し、強力に洗浄します。操作はタイマー設定だけの簡単操作です。総務省型式認定取得済み。
発振周波数(kHz)40 タイマー60分 コード長さ(m)3m(3Pプラグ) 排水手動排水バルブ式(口径Rc3/4) 仕様【発振子】BLT(ボルト締めランジュバン) 付属品洗浄バスケット 材質(本体)ステンレス(SUS430) 電源(V)AC100 50/60Hz 保証期間3年 回路(発振)他励発振方式PLL自動追尾 材質(水槽)ステンレス(SUS304) 安全機能過電流防止、過負荷防止
1台
303,000 税込333,300
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AUC-06Lは5分・10分・15分のタイマー付きです。AUC-1Lは切り忘れを防止する5分の自動タイマー付きです。使いやすい前面操作パネルです。
電源コード(m)1.5(2P・着脱式) 発振周波数(kHz)約40 発振方法自励発振方式 材質(水槽)ステンレス(SUS304) 材質(本体)PP(ポリプロピレン) 電源(V)AC100(50/60Hz) 安全装置温度過昇防止装置 材質(フタ)PP(ポリプロピレン) 振動子PZT電歪型振動子
1台
15,530 税込17,083
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

多周波振動子で、低(28kHz)・中(45kHz)・高(100kHz)の3波をタイマーによる交互発振で洗浄ムラを解消します。 任意で単周波ごとに洗浄時間を設定することで、被洗浄物に対応した洗浄が可能です。
1個
3,190 税込3,509
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

発振子にはボルト締めランジュバン振動子を採用し、強力に洗浄します。高出力パワーに加え、2周波切替機能(2周波交互運転、単独運転)付きで、よりきめ細やかな洗浄が可能です。タイマー機能は減算式デジタル表示で、残り時間を一目で確認できます。メモリー機能により、一度設定した時間は電源をOFFにしても記憶されています。総務省型式認定取得済み。
発振周波数(kHz)28、40 コード長さ(m)3m(3Pプラグ) 周波数(kHz)(切替)28単独、40単独、28/40交互 仕様【発振子】BLT(ボルト締めランジュバン) 付属品洗浄バスケット 材質(本体)ステンレス(SUS430) 電源(V)AC100 50/60Hz 保証期間3年 排水手動排水バルブ式(口径Rc3/4) 回路(発振)他励発振方式PLL自動追尾 タイマー1~60分・1分単位 材質(水槽)ステンレス(SUS304) 安全機能過電流防止、過負荷防止
1台
433,000 税込476,300
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超音波洗浄器 アズワン 動画あり
高出力タイプで優れた洗浄力。
材質本体/スチール、槽/ステンレス(SUS304) 電源AC100V 50/60Hz 電源コード(m)1.8(3Pプラグ) 機能ディガス機能・タイマー(1~99分) 発振周波数35kHz 発振回路他励発振方式 発振子ボルト締めランジュバン型振動子
1個
67,400 税込74,140
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

単周波発振の標準機です。
周波数(kHz)40 出力(W)100 外寸法(mm)290×208×245 槽内寸法(mm)240×140×100 振動子ボルト締めランジュバン型 材質本体・フタ/PP、槽/SUS304 タイマー1~30分(デジタル式) 液温範囲(℃)5~70 対応溶液中性・弱アルカリ性洗剤 バルブ径(inch)排水:3/8ボールバルブ 電源(V)AC100(50/60Hz)、200VA 質量(kg)5 付属品フタ 電源コード(m)2、3Pインレット式(2Pアダプター付き) アズワン品番7-5641-11
1個
127,000 税込139,700
当日出荷

『器具洗浄/超音波洗浄器』には他にこんなカテゴリがあります