洗浄器 :「振動子」の検索結果
関連キーワード
「槽容量(L)」から絞り込む
0.6(1)
1(1)
2(1)
3(2)
10(1)
15(1)
22.5(1)
30(1)
38(2)
63(2)
多周波振動子で、低(28kHz)・中(45kHz)・高(100kHz)の3波をタイマーによる交互発振で洗浄ムラを解消します。
任意で単周波ごとに洗浄時間を設定することで、被洗浄物に対応した洗浄が可能です。
発振子にはボルト締めランジュバン振動子を採用し、強力に洗浄します。操作はタイマー設定だけの簡単操作です。総務省型式認定取得済み。
発振周波数(kHz)40
タイマー60分
コード長さ(m)3m(3Pプラグ)
排水手動排水バルブ式(口径Rc3/4)
仕様【発振子】BLT(ボルト締めランジュバン)
付属品洗浄バスケット
材質(本体)ステンレス(SUS430)
電源(V)AC100 50/60Hz
保証期間3年
回路(発振)他励発振方式PLL自動追尾
材質(水槽)ステンレス(SUS304)
安全機能過電流防止、過負荷防止
発振子にはボルト締めランジュバン振動子を採用し、強力に洗浄します。高出力パワーに加え、2周波切替機能(2周波交互運転、単独運転)付きで、よりきめ細やかな洗浄が可能です。タイマー機能は減算式デジタル表示で、残り時間を一目で確認できます。メモリー機能により、一度設定した時間は電源をOFFにしても記憶されています。総務省型式認定取得済み。
発振周波数(kHz)28、40
コード長さ(m)3m(3Pプラグ)
周波数(kHz)(切替)28単独、40単独、28/40交互
仕様【発振子】BLT(ボルト締めランジュバン)
付属品洗浄バスケット
材質(本体)ステンレス(SUS430)
電源(V)AC100 50/60Hz
保証期間3年
排水手動排水バルブ式(口径Rc3/4)
回路(発振)他励発振方式PLL自動追尾
タイマー1~60分・1分単位
材質(水槽)ステンレス(SUS304)
安全機能過電流防止、過負荷防止
AUC-06Lは5分・10分・15分のタイマー付きです。AUC-1Lは切り忘れを防止する5分の自動タイマー付きです。使いやすい前面操作パネルです。
電源コード(m)1.5(2P・着脱式)
発振周波数(kHz)約40
発振方法自励発振方式
材質(水槽)ステンレス(SUS304)
材質(本体)PP(ポリプロピレン)
電源(V)AC100(50/60Hz)
安全装置温度過昇防止装置
材質(フタ)PP(ポリプロピレン)
振動子PZT電歪型振動子
高出力タイプで優れた洗浄力。
材質本体/スチール、槽/ステンレス(SUS304)
電源AC100V 50/60Hz
電源コード(m)1.8(3Pプラグ)
機能ディガス機能・タイマー(1~99分)
発振周波数35kHz
発振回路他励発振方式
発振子ボルト締めランジュバン型振動子
単周波発振の標準機です。
周波数(kHz)40
出力(W)100
外寸法(mm)290×208×245
槽内寸法(mm)240×140×100
振動子ボルト締めランジュバン型
材質本体・フタ/PP、槽/SUS304
タイマー1~30分(デジタル式)
液温範囲(℃)5~70
対応溶液中性・弱アルカリ性洗剤
バルブ径(inch)排水:3/8ボールバルブ
電源(V)AC100(50/60Hz)、200VA
質量(kg)5
付属品フタ
電源コード(m)2、3Pインレット式(2Pアダプター付き)
アズワン品番7-5641-11
1個
¥127,000
税込¥139,700
当日出荷
『器具洗浄/超音波洗浄器』には他にこんなカテゴリがあります
- 超音波洗浄器用洗浄剤
- 洗浄器
- 洗浄器周辺商品
- 硫酸槽
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。