1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「槽容量(L)」から絞り込む
20.4(1)
5段階の出力調整 出力可変により最適な洗浄が可能 ダメージを抑えたい洗浄物、温度上昇を抑えたい場合、溶液の混合など、状況に合わせて調整が可能 約50%~100%の出力可変が可能 (約50%出力はECO) ECOランプのみの点灯時は、約50%出力の静音洗浄 洗浄槽、外装ともに耐食性に優れたステンレスを使用 操作性をUP した、見やすい大型表示の正面パネル 3つの安全機能付き 温度過昇防止、過電流保護、ヒータ異常加熱防止 独立ポジション振動方式により、ムラの少ない洗浄効果を実現 信頼性の高いボルト締めランジュバン振動子を採用
付属品スノコ(SUS304)、上フタ(SUS430)、脱着式電源コード) 材質洗浄槽:SUS304, 本体:SUS304, パネル:PP樹脂 電源AC100V 50-60Hz 機能出力切替(5段階) 電源(AC V)AC100 50-60Hz 電源周波数(Hz)50-60 排水方式手動排水バルブ式 タイマー設定最大60分(1分刻みで設定可能) 温度設定範囲(℃)常温~50℃(1℃刻みで設定可能) タイマー最大60分(1分刻みで設定可能) 出力調整5段階切替(約50%~100%) 発振方式38kHz BLT 自励発振
1個
299,800 税込329,780
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『器具洗浄/超音波洗浄器』には他にこんなカテゴリがあります