洗浄器 :「低周波発振器」の検索結果
洗浄器とは、理化学機器や医療用具などを洗浄する器具のこと。超音波を用いた洗浄器が一般的です。水槽に水などを入れて洗浄したい物体を浸し超音波を水に伝導させると、発生したキャビテーション(水泡の発生と破裂)によって物体に付着した汚れを物理的に洗浄することができます。またヒーターによる加温や洗浄液の使用によって、より洗浄力を高めることも可能です。サイズは卓上用から大型までさまざまで、縦型や長尺型の製品はピペットなど長い機器を洗浄するときに適しています。
商品豆知識
「槽容量(L)」から絞り込む
0.6(1)
使い勝手を向上させたコンパクトな洗浄機
用途※本機は防爆構造ではありません。
発振周波数(kHz)44
槽容量(L)0.6
付属品脱着式電源コード、スノコ(SUS304)、上フタ(PS樹脂)
材質洗浄槽/SUS304、本体/ABS樹脂
材質(本体)ABS樹脂
電源AC100 50-60Hz
本体寸法(mm)幅198×奥行155×高さ127(※電源コード部分の寸法は含みません。)
本体質量(kg)1
水槽容量(L)約0.6
電源(AC V)100(50/60Hz)
材質(洗浄槽)SUS304
タイマー設定最大30分(1分刻みで設定)
ヒーター容量(W)70
高周波出力(W)35
アズワン品番62-9987-05
タイマー最大30分(※1分刻みで設定可能)
安全機能過電流保護、ヒーター温度過昇防止、発振回路温度過昇防止
槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)149×82×65
発振子BLT
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)198×155×127
発振方式44kHzPZT 他励発振
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
『器具洗浄/超音波洗浄器』には他にこんなカテゴリがあります
- 超音波洗浄器用洗浄剤
- 洗浄器
- 洗浄器周辺商品
- 硫酸槽
洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。