洗浄器 :「振動 タイマー」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「槽容量(L)」から絞り込む
3(1)
10(1)
14(1)
スイープモードで洗浄ムラを抑制します。パルスモードで洗浄中に発生する気泡を浮上させやすくします。汚れ具合や洗浄量に応じて、超音波の出力を2段階で調整可能です。見やすいカラー液晶表示で、現在温度や残り時間、選択モードがひと目でわかります。
電源AC100V 50/60Hz
材質(キャビネット)塗装鋼板(底:アルミ合金、操作パネル:ABS樹脂)
材質(槽内)ステンレス鋼(SUS304)
使用水温(℃)5~60
使用液中性洗浄液、弱アルカリ性洗浄液(pH12未満)、不燃性有機溶剤(間接洗浄のみ)、弱酸性洗浄液(pH3以上・間接洗浄のみ)
タイマー1~60分(1分毎に設定可能)
加湿方式20~60℃(ヒーター付きの機種のみ)
超音波仕様40kHz(ボルト締め振動子)
スイープモードで洗浄ムラを抑制します。
パルスモードで洗浄中に発生する気泡を浮上させやすくします。
汚れ具合や洗浄量に応じて、超音波の出力を2段階で調整可能です。
見やすいカラー液晶表示で、現在温度や残り時間、選択モードがひと目でわかります。
仕様【洗浄液】用水/温度:市水/5~60℃、洗浄剤:中性洗浄液、弱アルカリ性洗浄液(pH12未満)、不燃性有機溶剤(間接洗浄のみ)、弱酸性洗浄液(pH3以上・間接洗浄のみ)
付属品ステンレス製フタ×1個、電源プラグソケット×1個
材質キャビネット:塗装鋼板(底:アルミ合金、操作パネル:ABS樹脂)、槽:ステンレス鋼(SUS304)
寸法(mm)スノコ:約310×280×19
質量(kg)約9.5(本体のみ)
電源(V)AC100(50/60Hz)
槽内寸法(mm)330×300×150(120)
周波数(kHz)40
タイマー時間洗浄:1~60分(1分毎に設定可能)
外寸法(mm)356×348×310
高周波出力(W)最大240(37kHz)
アズワン品番4-018-21
液量(L)約11(上限水位指示線まで)
温度設定20~60℃(ヒーター付きの機種のみ)
超音波仕様振動子:40kHz(ボルト締め振動子)
ホースニップル1個(適合ホース内径15mm)
1台
¥249,800
税込¥274,780
12日以内出荷
《電波法型式指定取得済》。超音波の出力を強モードと弱モードの2段階から選択できます。洗浄物の材質や汚れの度合いに応じた最適な出力を選択できます。周波数を変動させながら超音波を発振して定在波の発生を防ぎ、洗浄ムラを抑制することにより洗浄効果を高めます。洗浄液に溶け込んだ気体は超音波の伝播をさまたげ、洗浄力低下の要因となります。脱気機能は、洗浄前の洗浄液に対して間欠的に超音波を発振して液中の気体を追い出します。洗浄物を載せるステンレス製スノコを標準装備しています。カラー液晶ディスプレイと大きなボタンで操作性を向上させており、メモリ機能により、電源を切っても設定値を記憶します。ヒーター付で20~60℃の範囲で温度設定が可能です。
材質槽:ステンレスSUS304
電源(V)AC100 50/60Hz
発振周波数37kHz ボルト締め振動子
タイマー設定洗浄タイマー/1~60分(1分単位) ヒーター/20~60℃(1℃単位)
液晶表示有
スイープモードで洗浄ムラを抑制します。パルスモードで洗浄中に発生する気泡を浮上させやすくします。汚れ具合や洗浄量に応じて、超音波の出力を2段階で調整可能です。見やすいカラー液晶表示で、現在温度や残り時間、選択モードがひと目でわかります。ヒーター付きで、加温により洗浄剤の洗浄力を向上させます。
仕様【洗浄液、用水/温度】市水、5~60℃、洗浄剤:中性洗浄液、弱アルカリ性洗浄液(pH12未満)、不燃性有機溶剤(間接洗浄のみ)、弱酸性洗浄液(pH3以上・間接洗浄のみ)
材質槽:ステンレス鋼(SUS304)
寸法(mm)スノコ:約280×220×19
質量(kg)約7(本体のみ)
外形寸法(mm)327×288×305
電源(V)AC100(50/60Hz)
槽内寸法(mm)300×240×150(120)
タイマー時間洗浄:1~60分(1分毎に設定可能)
振動子超音波:40kHz(ボルト締め振動子)
高周波出力(W)最大180/37kHz
アズワン品番0-5756-22
液量(L)約7.5(上限水位指示線まで)
材質(キャビネット)塗装鋼板(底:アルミ合金、操作パネル:ABS樹脂)
ホースニップル1個(適合ホース内径15mm)
加湿機能20~60℃(ヒーター付きの機種のみ)
1台
¥209,800
税込¥230,780
欠品中
スイープモードで洗浄ムラを抑制します。シンプルで分かりやすい操作パネルです。
電源(V)AC100(50/60Hz)
材質キャビネット/塗装鋼板(底/アルミ合金、操作パネル/ABS樹脂)、超音波洗浄槽/ステンレス鋼(SUS304)
振動子超音波:40kHz(ボルト締め振動子)
温度範囲(℃)5~60
タイマー設定洗浄:1~60分(1・2・3・4・5・10・15・20・25・30・60分)
仕様洗浄液:用水/温度/市水、洗浄剤:中性洗浄液、弱アルカリ性洗浄液(pH12未満)、不燃性有機溶剤(間接洗浄のみ)、弱酸性洗浄液(pH3以上・間接洗浄のみ)
スイープモードで洗浄ムラを抑制します。シンプルで分かりやすい操作パネルです。
電源(V)AC100(50/60Hz)
材質キャビネット/塗装鋼板(底/アルミ合金、操作パネル/ABS樹脂)、超音波洗浄槽/ステンレス鋼(SUS304)
振動子超音波:40kHz(ボルト締め振動子)
温度範囲(℃)5~60
タイマー設定洗浄:1~60分(1・2・3・4・5・10・15・20・25・30・60分)
仕様洗浄液:用水/温度/市水、洗浄剤:中性洗浄液、弱アルカリ性洗浄液(pH12未満)、不燃性有機溶剤(間接洗浄のみ)、弱酸性洗浄液(pH3以上・間接洗浄のみ)
スイープモードで洗浄ムラを抑制します。パルスモードで洗浄中に発生する気泡を浮上させやすくします。汚れ具合や洗浄量に応じて、超音波の出力を2段階で調整可能です。見やすいカラー液晶表示で、現在温度や残り時間、選択モードがひと目でわかります。ヒーター付きで、加温により洗浄剤の洗浄力を向上させます。
電源(V)AC100(50/60Hz)
材質キャビネット/塗装鋼板(底/アルミ合金、操作パネル/ABS樹脂)、槽/ステンレス鋼(SUS304)
温度範囲(℃)5~60
タイマー設定洗浄:1~60分(1分毎に設定可能)
加湿機能20~60℃(ヒーター付きの機種のみ)
振動子超音波:40kHz(ボルト締め振動子)
付属品ステンレス製フタ×1個、電源プラグソケット×1個
仕様洗浄液、用水:市水、洗浄剤:中性洗浄液、弱アルカリ性洗浄液(pH12未満)、不燃性有機溶剤(間接洗浄のみ)、弱酸性洗浄液(pH3以上・間接洗浄のみ)
スイープモードで洗浄ムラを抑制します。
パルスモードで洗浄中に発生する気泡を浮上させやすくします。
汚れ具合や洗浄量に応じて、超音波の出力を2段階で調整可能です。
見やすいカラー液晶表示で、現在温度や残り時間、選択モードがひと目でわかります。
ヒーター付きで、加温により洗浄剤の洗浄力を向上させます。
仕様(用水)市水、(温度)5~60℃、(洗浄液)洗浄剤:中性洗浄液、弱アルカリ性洗浄液(pH12未満)、不燃性有機溶剤(間接洗浄のみ)、弱酸性洗浄液(pH3以上・間接洗浄のみ)
付属品ステンレス製フタ×1個、電源プラグソケット×1個
材質(キャビネット)塗装鋼板(底:アルミ合金、操作パネル:ABS樹脂)、(槽)ステンレス鋼(SUS304)
電源(V)AC100(50/60Hz)
発振周波数(kHz)37
振動子(超音波)40kHz(ボルト締め振動子)
タイマー(洗浄)1~60分(1分毎に設定可能)
ホースニップル1個(適合ホース内径15mm)
加湿機能20~60℃(ヒーター付きの機種のみ)
『器具洗浄/超音波洗浄器』には他にこんなカテゴリがあります
- 超音波洗浄器用洗浄剤
- 洗浄器
- 洗浄器周辺商品
- 硫酸槽
洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。