洗浄器 :「定水位」の検索結果
洗浄器とは、理化学機器や医療用具などを洗浄する器具のこと。超音波を用いた洗浄器が一般的です。水槽に水などを入れて洗浄したい物体を浸し超音波を水に伝導させると、発生したキャビテーション(水泡の発生と破裂)によって物体に付着した汚れを物理的に洗浄することができます。またヒーターによる加温や洗浄液の使用によって、より洗浄力を高めることも可能です。サイズは卓上用から大型までさまざまで、縦型や長尺型の製品はピペットなど長い機器を洗浄するときに適しています。
関連キーワード
商品豆知識
「槽容量(L)」から絞り込む
17(1)
大きな洗浄槽で一度に大量のピペットの洗浄処理が可能です。
長さ500mmのピペット洗浄にも対応しています。
水槽底面全体から超音波が照射されるため、洗いムラがなく洗浄時間が短縮されます。
水槽上部から給水され、一定水位にまで達すると自動的に排水されるサイフォン式すすぎ機構を搭載しています。
付属品洗浄バスケット×1、バスケット受け×1、給水ホース(内径Φ12mm・長さ1.5m)×1、排水ホース(内径Φ25mm・長さ1.5m)×1、ホースバンド×2
材質本体/SUS304、槽/透明PVC
寸法(mm)385×365×885
質量(kg)本体/約14、バスケット/1.5
内寸法(mm)(バスケット)Φ150×570
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)
水槽容量(L)約17
水量(L/min)(使用)3~7
発振周波数(kHz)33~40
アズワン品番7-3019-11
タイマー15分計、連続運転
1個
¥359,800
税込¥395,780
12日以内出荷
『器具洗浄/超音波洗浄器』には他にこんなカテゴリがあります
- 超音波洗浄器用洗浄剤
- 洗浄器
- 洗浄器周辺商品
- 硫酸槽
洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。