洗浄器 :「水槽排水」の検索結果
関連キーワード
「槽容量(L)」から絞り込む
17(1)
大きな洗浄槽で一度に大量のピペットの洗浄処理が可能です。
長さ500mmのピペット洗浄にも対応しています。
水槽底面全体から超音波が照射されるため、洗いムラがなく洗浄時間が短縮されます。
水槽上部から給水され、一定水位にまで達すると自動的に排水されるサイフォン式すすぎ機構を搭載しています。
付属品洗浄バスケット×1、バスケット受け×1、給水ホース(内径Φ12mm・長さ1.5m)×1、排水ホース(内径Φ25mm・長さ1.5m)×1、ホースバンド×2
材質本体/SUS304、槽/透明PVC
寸法(mm)385×365×885
質量(kg)本体/約14、バスケット/1.5
内寸法(mm)(バスケット)Φ150×570
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)
水槽容量(L)約17
水量(L/min)(使用)3~7
発振周波数(kHz)33~40
アズワン品番7-3019-11
タイマー15分計、連続運転
1個
¥359,800
税込¥395,780
12日以内出荷
『器具洗浄/超音波洗浄器』には他にこんなカテゴリがあります
- 超音波洗浄器用洗浄剤
- 洗浄器
- 洗浄器周辺商品
- 硫酸槽
洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。