洗浄器 :「屋外用蛇口」の検索結果

洗浄器とは、理化学機器や医療用具などを洗浄する器具のこと。超音波を用いた洗浄器が一般的です。水槽に水などを入れて洗浄したい物体を浸し超音波を水に伝導させると、発生したキャビテーション(水泡の発生と破裂)によって物体に付着した汚れを物理的に洗浄することができます。またヒーターによる加温や洗浄液の使用によって、より洗浄力を高めることも可能です。サイズは卓上用から大型までさまざまで、縦型や長尺型の製品はピペットなど長い機器を洗浄するときに適しています。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スーパーアネックス瓶洗浄装置(ANXS-15)の中型瓶用です。水道水による前処理や最終工程の洗浄に適しています。適合する水道蛇口であれば屋外でも洗浄作業ができます。用途:中型容器(平底・R底・球底容器)の洗浄に。
仕様●サイズ:150×150×174.35Hmm●ベース部材質:SUS304(ゴム足付)●付属品:ホース(ストレーナ付)約1m、蛇口接続キット(万能口金+ホーセンド) アズワン品番67-6302-82
1個
77,980 税込85,778
7日以内出荷

中型容器(平底・R底・球底容器)の洗浄。ホースを蛇口に取付け後、水道栓を開き容器の口を十字金具に押し込むと、洗浄ノズルから水が扇状に噴射します。洗浄はやや深めの流し台やコンテナ内でご利用下さい。水道水による前処理や最終工程の洗浄に最適です。適合する水道蛇口であれば屋外でも洗浄作業が出来ます。
付属品ホース(ストレーナ付) 約1m ・蛇口接続キット(万能口金+ホーセンド) 材質【逆噴射部】真鍮(クロムメッキ仕上) 寸法(mm)150×150×174 材質(ベース)ステンレスSUS304(ゴム足付)
1台
87,980 税込96,778
3日以内出荷

『器具洗浄/超音波洗浄器』には他にこんなカテゴリがあります