洗浄器 :「sus 管」の検索結果

洗浄器とは、理化学機器や医療用具などを洗浄する器具のこと。超音波を用いた洗浄器が一般的です。水槽に水などを入れて洗浄したい物体を浸し超音波を水に伝導させると、発生したキャビテーション(水泡の発生と破裂)によって物体に付着した汚れを物理的に洗浄することができます。またヒーターによる加温や洗浄液の使用によって、より洗浄力を高めることも可能です。サイズは卓上用から大型までさまざまで、縦型や長尺型の製品はピペットなど長い機器を洗浄するときに適しています。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
円筒水槽は透明PVC板です。洗浄物や洗浄状況が目で直接確認でき、安心して確実な洗浄を行うことができます。 円筒水槽は3mm厚の透明PVC板から作成。充分な耐久性を確保しています。 超音波の力で細部まで精密に洗浄します。超音波は余裕の発振出力で設計しました。 基本通りの超音波の力で洗浄します。そのため補助機構等を装備する必要性がなくなりますので、極めてシンプルな機械構造です。 故障率は大幅に引き下げられます。給水口は逆止弁付きです。汚れた洗浄液が水道水に触れることがないので安全です。緩衝バネ。
周波数(kHz)28 付属品フタ、洗浄カゴ(ラック)、サイフォン管、給水ホース、排水ホース 材質外装:SUS304、水槽:PVC透明、排水装備:1/2ボールバルブ 電源(AC V)100(50/60Hz) タイマー15分計または連続
1台
345,000 税込379,500
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『器具洗浄/超音波洗浄器』には他にこんなカテゴリがあります