洗浄器 :「振動子」の検索結果

洗浄器とは、理化学機器や医療用具などを洗浄する器具のこと。超音波を用いた洗浄器が一般的です。水槽に水などを入れて洗浄したい物体を浸し超音波を水に伝導させると、発生したキャビテーション(水泡の発生と破裂)によって物体に付着した汚れを物理的に洗浄することができます。またヒーターによる加温や洗浄液の使用によって、より洗浄力を高めることも可能です。サイズは卓上用から大型までさまざまで、縦型や長尺型の製品はピペットなど長い機器を洗浄するときに適しています。
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「槽容量(L)」から絞り込む
1.3(3)
1.9(4)
2.8(3)
3(4)
5.7(4)
10(3)
10.5(2)
12
14(2)
35(3)
槽容量(L)をもっと見る
従来の超音波洗浄機では、洗浄しきれなかった微細孔・袋穴の洗浄可能。減圧と常圧を自動で繰り返す為、汚れの剥離がスピーディーです。
周波数(kHz)40 定格出力(W)200 容量(L)12 仕様減圧/常圧切替:1サイクル(減圧:45秒/常圧:15秒) 質量(kg)35 槽内寸法(mm)W280×D220×H254 最高温度(℃)(使用液)70 入力AC100V 50/60Hz 500VA 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)382×367×440 タイマー設定0~60分(1分単位) 振動子ボルト締めランジュバン振動子 入力電源AC100V 50/60Hz 500VA
1個
739,800 税込813,780
4日以内出荷

電波法型式指定取得済 減圧機能を搭載した超音波洗浄機です。 減圧機能によりエアポケット内の空気を取り除く事ができ、洗浄しきれなかった微細孔・袋穴部品等の洗浄ができます。 超音波洗浄機の洗浄要素であるキャビテーションがパワーアップされます。 減圧サイクルを2種類から選択できます。
仕様【減圧性能】最大-80kPa:1サイクル減圧90秒/常圧15秒、最大-75kPa:1サイクル減圧45秒/常圧15秒 材質洗浄槽・蓋:ステンレスSUS304 寸法(mm)280×220×254(洗浄槽) 質量(kg)35 出力(W)250 容量(L)12 電源(V)AC100(50/60Hz)500VA 最高温度(℃)70(使用) 外寸(mm)382×367×440 発振周波数(kHz)40(BLT振動子) タイマー設定0~60分(1分単位) バルブ【排水】Rc1/2
1個
739,800 税込813,780
6日以内出荷

『器具洗浄/超音波洗浄器』には他にこんなカテゴリがあります