洗浄器 :「振動子」の検索結果
洗浄器とは、理化学機器や医療用具などを洗浄する器具のこと。超音波を用いた洗浄器が一般的です。水槽に水などを入れて洗浄したい物体を浸し超音波を水に伝導させると、発生したキャビテーション(水泡の発生と破裂)によって物体に付着した汚れを物理的に洗浄することができます。またヒーターによる加温や洗浄液の使用によって、より洗浄力を高めることも可能です。サイズは卓上用から大型までさまざまで、縦型や長尺型の製品はピペットなど長い機器を洗浄するときに適しています。
関連キーワード
商品豆知識
「槽容量(L)」から絞り込む
0.6(1)
0.75(1)
0.8(1)
1(1)
1.3(3)
1.6(1)
1.9(4)
2.8(3)
3(4)
5.7(4)
槽容量(L)をもっと見る
手洗いによる個人差のある洗浄のばらつきを防止
手やブラシが届かない器具の内部・細部の洗浄が可能
独立ポジション振動方式とボルト締めランジュバン型振動子の採用により、強力でムラの少ない洗浄効果を実現
洗浄槽・外装・配管、排水バルブは体制に優れたステンレス製で衛生的です。
標準装備のヒーターにより洗浄液を適温に加温できます。
付属品スノコ(SUS304)、上フタ(SUS430)、洗浄カゴ(SUS304)、脱着式電源コード
材質本体(SUS304)、洗浄槽(SUS304)、操作パネル(ABS樹脂)、バルブ及び配管(SUS)
電源AC100 V
電源(AC V)AC100 50-60Hz
電源周波数(Hz)50-60
排水方式手動排水バルブ式
タイマー設定最大60分(1分刻みで設定可能)
温度設定範囲(℃)常温~50℃(1℃刻みで設定可能)
発振方式38kHz BLT 自励発振
《電波法型式指定取得済》。超音波の出力を強モードと弱モードの2段階から選択できます。洗浄物の材質や汚れの度合いに応じた最適な出力を選択できます。周波数を変動させながら超音波を発振して定在波の発生を防ぎ、洗浄ムラを抑制することにより洗浄効果を高めます。洗浄液に溶け込んだ気体は超音波の伝播をさまたげ、洗浄力低下の要因となります。脱気機能は、洗浄前の洗浄液に対して間欠的に超音波を発振して液中の気体を追い出します。洗浄物を載せるステンレス製スノコを標準装備しています。カラー液晶ディスプレイと大きなボタンで操作性を向上させており、メモリ機能により、電源を切っても設定値を記憶します。ヒーター付で20~60℃の範囲で温度設定が可能です。
材質槽:ステンレスSUS304
電源(V)AC100 50/60Hz
発振周波数37kHz ボルト締め振動子
タイマー設定洗浄タイマー/1~60分(1分単位) ヒーター/20~60℃(1℃単位)
液晶表示有
『器具洗浄/超音波洗浄器』には他にこんなカテゴリがあります
- 超音波洗浄器用洗浄剤
- 洗浄器
- 洗浄器周辺商品
- 硫酸槽
洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。