絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • 東京スクリーン(1)
  • 矢沢科学(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型真空反応容器 アズワン小型真空反応容器アズワン
131,000税込144,100
1個
10日以内出荷
撹拌シール取付台座がついていますので、撹拌機を使用した混合・撹拌が可能です。 ホットプレート・スターラーと組合わせて加熱・撹拌にご使用いただけます。
アズワン品番1-6068-01付属品密閉用クランプ材質本体・フタ/ ステンレス(SUS304)、パッキン/ シリコンゴム寸法中央接続部:24/25適合撹拌シール:32/24バルブ取付穴:G1/4(3箇所)容量(L)2使用範囲0.14kPa~大気圧内寸法(mm)Φ140×160板厚(mm)1.5外寸法(mm)Φ180×187
小型真空容器 アズワン小型真空容器アズワン
142,000税込156,200
1個
当日出荷
丈夫なステンレス(SUS304)製です。
アズワン品番1-7634-01仕様バイトン(R)パッキン付質量(kg)6材質(本体)ステンレス(SUS304)内寸法(mm)300バルブ径(Φmm)8外寸法(mm)Φ303許容真空度(Pa)133
真空容器