絞り込み
ブランド
- アズワン
- 矢沢科学(1)

小型真空容器
アズワン¥145,000税込¥159,5001個当日出荷丈夫なステンレス(SUS304)製です。仕様バイトン(R)パッキン付質量(kg)6材質(本体)ステンレス(SUS304)内寸法(mm)300バルブ径(Φmm)8外寸法(mm)Φ303アズワン品番1-7634-01許容真空度(Pa)133
小型真空反応容器
アズワン¥131,000税込¥144,1001個10日以内出荷撹拌シール取付台座がついていますので、撹拌機を使用した混合・撹拌が可能です。 ホットプレート・スターラーと組合わせて加熱・撹拌にご使用いただけます。付属品密閉用クランプ材質本体・フタ/ ステンレス(SUS304)、パッキン/ シリコンゴム寸法中央接続部:24/25適合撹拌シール:32/24バルブ取付穴:G1/4(3箇所)容量(L)2使用範囲0.14kPa~大気圧内寸法(mm)Φ140×160板厚(mm)1.5外寸法(mm)Φ180×187アズワン品番1-6068-01