丈夫なステンレス(SUS304)製です。
アズワン品番1-7634-01
仕様バイトン(R)パッキン付
質量(kg)6
材質(本体)ステンレス(SUS304)
内寸法(mm)300
バルブ径(Φmm)8
外寸法(mm)Φ303
許容真空度(Pa)133
1個
¥142,000
税込¥156,200
当日出荷
撹拌シール取付台座がついていますので、撹拌機を使用した混合・撹拌が可能です。
ホットプレート・スターラーと組合わせて加熱・撹拌にご使用いただけます。
アズワン品番1-6068-01
付属品密閉用クランプ
材質本体・フタ/ ステンレス(SUS304)、パッキン/ シリコンゴム
寸法中央接続部:24/25適合撹拌シール:32/24バルブ取付穴:G1/4(3箇所)
容量(L)2
使用範囲0.14kPa~大気圧
内寸法(mm)Φ140×160
板厚(mm)1.5
外寸法(mm)Φ180×187
1個
¥131,000
税込¥144,100
当日出荷
『加熱・冷却・クーラーボックス』には他にこんなカテゴリがあります
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。